カテゴリ
- 溶接用品(15)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lb-47 4.0」の検索結果

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
溶接棒 LB-52
神戸製鋼(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から13日以内出荷作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼¥3,798~税込¥4,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。色棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5kg)ほか当日出荷アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。色棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL吸収量180J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211 EU4948伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E7048該当引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)
薄形Vベルト LB形 LB47
三ツ星ベルト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ47ベルト長さ(mm)1194寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥3,898~税込¥4,288~1箱(5kg)ほか当日出荷から34日以内出荷立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から34日以内出荷レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。材質SUS304
Vベルト LB47オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格LB47オレンジ部品名称Vベルト LB47オレンジ図解NoSSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615DX 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.61、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.57、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F611 動力噴霧器(2)部品_No.57、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.61、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.43
パワフルBBスイベル
Shout! シャウト!¥619税込¥6811枚(4個)当日出荷から8日以内出荷高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。用途釣り・小型青物・青物・ジギング
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷規格C4寸法f2(mm)1油穴有寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
JF-39 ジガーミディアム チェイス
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」。ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム。「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス。意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。1”シワリ”ハリ先+スモールバーブ。ローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。2”1対2の重量バランス”が決め手!。絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!。チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。4意のままにジグ操作ができる!。セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。用途釣り・ルアー質量(g)1.23(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
AcuSense 防水・防塵 2MP ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 DS-2CD2326G2-ISU/SLシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥34,980税込¥38,4781台33日以内出荷人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-22
フローザ 4人用イス(肘なし) 2105W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20NZ
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2105×545×780グリーン購入法適合
フローザ 4人用イス(両側肘付) 2175W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20HZ
オカムラ(岡村製作所)¥299,800税込¥329,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×545×780グリーン購入法適合
フローザ 4人用イス(各席肘付) 2175W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20BZ
オカムラ(岡村製作所)¥359,800税込¥395,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×545×780グリーン購入法適合