カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(578)
  • オフィス家具(270)
  • 制御機器(28)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lb-54」の検索結果

関連キーワード
918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION ACアダプターUSBタイプC 5V2A 3m SecuSTATIONSecuSTATION ACアダプターUSBタイプC 5V2A 3mSecuSTATION
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
microUSBタイプC 長さ3mのACアダプターです。
用途防犯カメラ用ACアダプターとしてお使いいただけます見守りカメラ専用
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
12桁 パーソナル計算機 EA761GAシリーズ エスコ12桁 パーソナル計算機 EA761GAシリーズエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
鋳物 ユニバーサルLB 電成興業鋳物 ユニバーサルLB電成興業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB54 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB54三ツ星ベルト
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ54ベルト長さ(mm)1372寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 LB54 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB54三ツ星ベルト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ54ベルト長さ(mm)1372寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C4ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C4ー390B.58セコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
寸法BD(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形オーム電機
419税込461
1個ほか
3日以内出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
ロードセル ハネウェルロードセルハネウェル
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Honeywellモデル54ロードセルHoneywellモデル53ロードセルは、接着ホイルひずみゲージトランスデューサです。コスト効率の高い製造 / テスト用途向けに設計されています。 このモデルは、最大50,000 lbの圧縮力を測定できる設計になっています。 高精度の測定技術とステンレススチール構造により、過酷な動作条件で優れた長期安定性と信頼性が得られます
仕様●力の測定:圧縮●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●許容差:±0.6 %アズワン品番65-7352-11
焼きばめホルダ HSK A-SRKIN-CX タンガロイ焼きばめホルダ HSK A-SRKIN-CXタンガロイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動
バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機バンドソーブレード(リブラタイプ)津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm 京北計器工業レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm京北計器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)63.4×36.6×31.7最大カウント数毎分1000回桁数5桁質量(g)60
インデックスラベル ジョインテックスインデックスラベルジョインテックス
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ノートやファイル類の見出しに便利なインデックス。
種類インデックスラベル仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル材質上質紙タイプ業務用パック
インデックスラベル ジョインテックスインデックスラベルジョインテックス
169税込186
1パック
当日出荷
ノートやファイルの見出しに便利なインデックス。
種類インデックスラベル仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル材質上質紙
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T40 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T40SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T32SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B32SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF50 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF50SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-300 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-300SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-550 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-550SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB80 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB80SMC
219,800税込241,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-600 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-600SMC
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G40SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-75A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-75ASMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-75 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-75SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-600A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-600ASMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-600A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-600ASMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-40SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...