カテゴリ

  • オフィス家具(258)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 物流用品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 制御機器(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-63」の検索結果

関連キーワード
613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB63 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB63

    三ツ星ベルト
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ63ベルト長さ(mm)1600寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)

    CKD
    16,438税込18,082
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(270件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB63 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB63

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ63ベルト長さ(mm)1600寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-63B~)

    CKD
    32,778税込36,056
    1個
    10日以内出荷
    取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB63オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB63オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    備考~2011年4月規格LB63オレンジ部品名称Vベルト LB63オレンジ図解NoSSA-F610I 1991ネン カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F610 カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.17、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F616VT メインミッション部品_No.1、SSA-F616V-1 メインミッション部品_No.1、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F616 メインミッション取付部品_No.10、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.Vベルト LB63オレンジ、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F610I 1994ネン カウンタシャフト部品_No.16、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616MA メインミッション部品_No.1、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.17など
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-63B~)

    CKD
    41,564税込45,720
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(LB63-AG8 ヤンマー

    Vベルト(LB63-AG8

    ヤンマー
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB63-AG8
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 空気圧シリンダ 10A-6LB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LB63B

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)50シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~)

    CKD
    28,463税込31,309
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
    用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB63B

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • レバーブロック L5形 LB063用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB063用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    13日以内出荷
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63C~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
    材質SUS304
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • SCA2シリーズ 支持部品 CKD

    SCA2シリーズ 支持部品

    CKD
    805税込886
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • 低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLB~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • エクステンションギアレンチ 日平機器

    エクステンションギアレンチ

    日平機器
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。
    全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • (LB630)SIDE LID 三菱ふそう

    (LB630)SIDE LID

    三菱ふそう
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • マルチマウントシリンダシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダシリーズ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)寸法T(mm)12寸法G(mm)5寸法Q(mm)15寸法R(mm)7シリンダー径(Φmm)6寸法BC(mm)27.5適合シリンダBDAL、BSAL、BTAL、BDADL(ロッド側用)マウントフランジAマウント寸法BG(mm)3.5寸法AP(mm)3.5寸法AF(mm)6寸法BH(mm)2(0~0.05)
  • クランプボス アサ電子工業

    クランプボス

    アサ電子工業
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
    種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • オーシャンクロー オーパデザイン

    オーシャンクロー

    オーパデザイン
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    早潮・深場を攻略可能なベイトモデルのボートアジング専用ロッド。カーボンソリッドの先調子で瞬間的なアタリを掛けアワセることに特化して開発しました。適合オモリが25号を中心に30号までカバー。夏場の太平洋側特有の早潮で、ヘビーウェイトのオモリを使用せざるえを得ない場合には確実に頼りになります。多彩なアクションを駆使するような操作を行っても、スパイラルガイドセッティングでライントラブルを軽減。張りのあるブランクはワームに細かいアクションを付け易く、積極的に掛けアワセが可能!テクニックを駆使してワームを動かし対象魚を誘いつつ、一瞬のアタリを掛けアワセて獲っていく「攻め」の釣りに特化しています。競技志向で数を伸ばしたい方に、ぜひ使用していただきたいロッドです。
    用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OCL-B63M/S全長(cm)190自重(g)98ロッドベイトモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX30号
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
関連キーワード
...
lb-47特集