カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(16)
  • 防災用品(11)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(7)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-65」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB65 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB65

    三ツ星ベルト
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ65ベルト長さ(mm)1651寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB65 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB65

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ65ベルト長さ(mm)1651寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト(LB65-AG6 ヤンマー

    Vベルト(LB65-AG6

    ヤンマー
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB65-AG6
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • V-BELT,BLADE(LB65 ホンダ

    V-BELT,BLADE(LB65

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 替刃特大 タジマツール(TJMデザイン)

    替刃特大

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10枚)
    当日出荷
    替刃大に比べ、刃の腰の強さ約3.8倍
    適合ハードカッター、H型ハンディーソーHS型・HM型・HK型、グリ-H、オートロックHアルミニスト、ネジプロHアルミニスト、アルミニストマガジンH、アルミニストH720fin、H721finトラスコ品番298-5080質量(g)192刃長(mm)126刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×65×18製品質量(g)170(ケース含)
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • ハンドル ハト

    ハンドル

    ハト
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに、耐久性の向上にも貢献します。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と信頼性を兼ね備え、防災現場から農業・工場・船舶・学校施設・建設現場まで、さまざまな送水作業で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を向上 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐圧性能と安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。耐圧1.6MPaの優れた耐圧性能と、内面樹脂コーティングによる安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心して使用できる多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa材質(ホース)ポリエステル
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
  • ジエツト,パイロツト(#31) 5LB-14342-65 YAMAHA(ヤマハ)

    ジエツト,パイロツト(#31) 5LB-14342-65

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。消防設備をはじめ、さまざまな送水設備で安心してご使用いただけます。 消防・防災・農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただけるプロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・建設現場・各種産業設備 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・船舶・建設現場まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa材質(ホース)ポリエステル
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し) 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホースのみの製品となっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル
  • 平面座閉止フランジ(JPI規格) イノック

    平面座閉止フランジ(JPI規格)

    イノック
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • ネジ穴チャック ハト

    ネジ穴チャック

    ハト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ

    65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

    シャープ
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約45消費電力(W)140対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1487×約87×約862電源(AC)AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hzコントラスト比1500:1最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ65V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用。消防設備をはじめ幅広い送水設備で使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・防災・農業・工場・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 ・錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 ・優れた耐圧性能と安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・建設現場・各種産業設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。信頼性の高い黄銅製町野式金具と錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・建設現場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式線巻口径(Φ)(呼び径)65最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体材質(金具)黄銅特性耐久
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。鮮やかな黄色のホースは視認性に優れ、現場での確認がしやすいだけでなく、用途や設備ごとにホースを色分けして管理することで、作業効率や管理性の向上にも役立ちます。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・鮮やかな黄色のホースで視認性に優れ、用途別・設備別の識別や管理が容易 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。鮮やかな黄色のホースは視認性に優れ、用途別・設備別の管理にも最適です。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.6MPa仕様金具なし(ホースのみ)取付方式なし長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め

    岩崎製作所
    9,498税込10,448
    1本
    5日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、軽量で扱いやすいアルミ製町野式金具を採用。ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。ステンレス製ワイヤーを採用することで錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・防災・農業・工場・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・軽量で扱いやすいアルミ製町野式金具を採用 ・ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 ・錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 ・優れた耐圧性能と安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・建設現場・各種産業設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。軽量なアルミ製町野式金具と錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・建設現場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式線巻口径(Φ)(呼び径)65最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体材質(金具)アルミ特性耐久
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。鮮やかな黄色のホースは視認性に優れ、現場での確認がしやすいだけでなく、用途や設備ごとにホースを色分けして管理することで、作業効率や管理性の向上にも役立ちます。 消防・防災・農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただけるプロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・鮮やかな黄色のホースで視認性に優れ、用途別・設備別の識別や管理が容易 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・建設現場・各種産業設備 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。鮮やかな黄色のホースは視認性に優れ、用途別・設備別の管理にも最適です。耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・船舶・建設現場まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)黄銅製
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース本体は視認性に優れたイエローカラーを採用。作業現場でも見つけやすく、ホースの位置確認がしやすいため、安全性の向上や作業効率アップにも貢献します。 また、ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに耐久性も向上。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 視認性に優れたイエローカラーで安全性・作業性を向上 ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を実現 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高視認性。耐圧1.6MPaの高性能設計に加え、視認性に優れたイエローカラーと内面樹脂コーティングを採用。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造により、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で優れた送水性能と安全性を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
  • スリップオンフランジ イノック

    スリップオンフランジ

    イノック
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)