カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「lb-69」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB69 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB69三ツ星ベルト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ69ベルト長さ(mm)1753寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB69 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB69三ツ星ベルト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ69ベルト長さ(mm)1753寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト(LB69-AG10 ヤンマーVベルト(LB69-AG10ヤンマー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB69-AG10
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
男女兼用作務衣 サカノ繊維男女兼用作務衣サカノ繊維
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F主な適合純正品番ICBK69L種別互換品ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エプソン互換インク 69L オーム電機エプソン互換インク 69Lオーム電機(1件のレビュー)
818税込900
1個
当日出荷
この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICBK69L/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り増量タイプ残量表示完全対応
ブラック適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F適合機種メーカーEPSONインク顔料
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
129,800税込142,780
1台
欠品中
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)810材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)840材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
ガラス(L)ミラー (LB) MAZDA(マツダ)ガラス(L)ミラー (LB)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ガラス(R)ミラー (LB) MAZDA(マツダ)ガラス(R)ミラー (LB)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ハウジングインテリアミラー (LB) MAZDA(マツダ)ハウジングインテリアミラー (LB)MAZDA(マツダ)
879税込967
1個
翌々日出荷
ミラー インテリア (LB) MAZDA(マツダ)ミラー インテリア (LB)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
S-135M ブループラッガー C’ultiva(カルティバ)S-135M ブループラッガーC’ultiva(カルティバ)
799税込879
1枚
7日以内出荷
青物専用!プラグ専用!1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイントハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ
用途釣り・ルアー質量(g)2.76(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度31.3kgf/69lb号数6/0
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
備考LB69W800,カリハヨウ部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.04MB)図解NoMGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
REVO5 X AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 XAbuGarcia(アブガルシア)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
REVO5 X (レボ5 X)7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!特徴詳細FW/SW対応7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザインC6カーボンフレームグラファイトサイドプレートMagTraxブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステムDuragearギアシステム90mmクランク形状ハンドル2重成型ハンドルノブリセスドリールフット
用途釣り・リール幅(mm)22径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)90自重(g)204最大ドラグ(kg)9.1