カテゴリ
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アサダ(3)
- CKD(3)
- NACHI(不二越)(2)
- オーム電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- サカノ繊維(1)
- サワフジ(1)
- 旭化成アドバンス(1)
- サンヨーナイロン(1)
エコロジープロダクト
「lb-71」の検索結果

Vベルト LB-71(オレンジ)
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷部品名称Vベルト LB-71(オレンジ)図解NoMPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.19、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.19、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.19
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ラッキーボーイセブンネクスト
旭化成アドバンス(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(16kg)ほか当日出荷マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
クリーンブラシスリム毛ブラシ付
サワフジ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛寸法(mm)245×48×38色ブルー質量(g)93繰り返し・詰め替え対応
コードレス電話機用充電池 600mAh
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
デジタル真空計 パイロットPlus
アサダ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ツーリング HSK アーバ外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C5ー391.01
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385税込¥181,9241台翌々日出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385税込¥181,9241台3日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
SALT MAX GT-R PE
サンヨーナイロン¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷アプロードGT-Rは世界基準。 自己記録更新専用ラインです!!。 。 ラインの表面に特殊樹脂コーティングを施し真円に限りなく近づけるための編みこみを実現。 。 オフショア(船釣り)の釣りに適したラインです。用途釣糸材質PE色5色
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥35,980~税込¥39,578~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ホワイト 550W450D620H チョークドエルム
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H チョークドエルム
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H チョークドエルム
オカムラ(岡村製作所)¥42,980税込¥47,2781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H チョークドエルム
オカムラ(岡村製作所)¥39,980税込¥43,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H チョークドエルム
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H チョークドエルム
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000