カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • 農業機械(8)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-72」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB72 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB72三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ72ベルト長さ(mm)1829寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB72 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB72三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ72ベルト長さ(mm)1829寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB72オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB72オレンジBIGM(丸山製作所)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
規格LB72オレンジ部品名称Vベルト LB72オレンジ図解NoSSA-S1000 メインミッション-1部品_No.33、SSA-S1002 メインミッション取付部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 メインミッション部品_No.9
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 替紙式コクヨ
1,198税込1,318
1冊(15枚)
当日出荷から3日以内出荷
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット
サイズA4グリーン購入法適合
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
179税込197
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
409,800税込450,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズ アイテックシステム直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズアイテックシステム
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ(R)ロック - リヤードアー (LB) MAZDA(マツダ)ノブ(R)ロック - リヤードアー (LB)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(R)インナー (LB) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(R)インナー (LB)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
フレーム(R) ウインド レギュレタ (LB) MAZDA(マツダ)フレーム(R) ウインド レギュレタ (LB)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アクチュエーター(R) パワー ロック (LB) MAZDA(マツダ)アクチュエーター(R) パワー ロック (LB)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ノブ(R) リヤー ドアー ロック (LB) MAZDA(マツダ)ノブ(R) リヤー ドアー ロック (LB)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ランチャンネル(R) ガラス (LB) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(R) ガラス (LB)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パネル(R) R.ドアー アウタ (LB) MAZDA(マツダ)パネル(R) R.ドアー アウタ (LB)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
チャンネル(R)センター (LB) MAZDA(マツダ)チャンネル(R)センター (LB)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
チェッカー (LB) MAZDA(マツダ)チェッカー (LB)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(R)クォーター (LB) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(R)クォーター (LB)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(R) (LB) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(R) (LB)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ボデー(R)リヤードアー (LB82) MAZDA(マツダ)ボデー(R)リヤードアー (LB82)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
スクリーン リヤー ドア (LB) MAZDA(マツダ)スクリーン リヤー ドア (LB)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (LB86) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (LB86)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
プロテクター(R) チャンネル (LB) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) チャンネル (LB)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
BODY(R) REAR DOOR (LB) MAZDA(マツダ)BODY(R) REAR DOOR (LB)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ボデー(R)リヤードアー (LB40) MAZDA(マツダ)ボデー(R)リヤードアー (LB40)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
センサー(L) A.B.S. リヤ (LB) MAZDA(マツダ)センサー(L) A.B.S. リヤ (LB)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
1押継手 径違いチー シーケー金属1押継手 径違いチーシーケー金属
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状径違いチーズ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水