カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 卓上消耗品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク部品(5)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 農業機械(5)
- 切削工具(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(74)
- CKD(62)
- えいむ(16)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(14)
- C’ultiva(カルティバ)(13)
- ParkerTAIYO(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 岩田製作所(8)
- オーム電機(8)
- カナフジ電工(8)
- SUNLINE(6)
- X-BRAID(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- Avail(アベイル)(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- デュエル(5)
- VARIVAS(5)
- アイセル(4)
- EverGreen INTERNATIONAL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-80」の検索結果

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~)
CKD¥20,822~税込¥22,904~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
LB80-85 PT48
LIVRE(リブレ)¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷コネクティング ロッドプレート ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。 A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。 肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。 圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。 先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。用途カスタムパーツ
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B
ParkerTAIYO¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
低振動数形防振ゴム KLB
倉敷化工(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚
コクヨ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281冊(80枚)当日出荷スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケットサイズA4質量(g)797寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×44×307ポケット数80最大収納枚数(枚)約500グリーン購入法適合
ベルブロック
ベルスター研磨材工業¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷から24日以内出荷セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。トラスコ品番369-7983セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型サイズインチサイズ質量(g)300タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
えいむレザータッチメニューブック(A4)グリーン
えいむ¥3,898税込¥4,2881冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)233色グリーン高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A5)グレー
えいむ¥3,498税込¥3,8481冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ幅(mm)168色グレー高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)スカイブルー
えいむ¥3,698税込¥4,0681冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)202色スカイブルー高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(B5)グレー
えいむ¥3,698税込¥4,0681冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)202色グレー高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(A4)オレンジ
えいむ¥3,898税込¥4,2881冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)233色オレンジ高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A5)オレンジ
えいむ¥3,498税込¥3,8481冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ幅(mm)168色オレンジ高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(A5)パープル
えいむ¥3,498税込¥3,8481冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ幅(mm)168色パープル高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)グリーン
えいむ¥3,698税込¥4,0681冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)202色グリーン高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(A4)スカイブルー
えいむ¥3,898税込¥4,2881冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)233色スカイブルー高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A5)スカイブルー
えいむ¥3,498税込¥3,8481冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ幅(mm)168色スカイブルー高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)オレンジ
えいむ¥3,698税込¥4,0681冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)202色オレンジ高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(A4)パープル
えいむ¥3,898税込¥4,2881冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)233色パープル高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A4)グレー
えいむ¥3,898税込¥4,2881冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)233色グレー高さ(mm)320
シーガー R18 フロロリミテッド
シーガー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷シリーズ最高クラスの強度としなやかさ。プロアングラーを納得させる品質。用途ソルトルアーゲーム、バスフィッシングからトラウトゲームまで、シリーズ最高クラスの強度としなやかさ、優れた結節強度、耐摩耗性、高感度性能は、多くのアングラーを納得させています。あらゆるルアージャンルに幅広く対応する1Test lbからラインナップしています。ライン色クリア
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
えいむレザータッチメニューブック(A5)グリーン
えいむ¥3,498税込¥3,8481冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ幅(mm)168色グリーン高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)パープル
えいむ¥3,698税込¥4,0681冊翌々日出荷見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい幅(mm)202色パープル高さ(mm)280
ドラゴンALC用コアドリル 替刃
ハウスビーエム¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨








































![1.5-10.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978802-170829-02.jpg)