カテゴリ

  • オフィス家具(239)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lb-26」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties 4 1/2"S/LITE W/VISOR H-3 | 20-0026-BX-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 4 1/2"S/LITE W/VISOR H-3 | 20-0026-BX-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬ボールエンドミルTOWA
3,098税込3,408
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWAion Depo Type U 超硬ボールエンドミルTOWA
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理GAONA(ガオナ)
119税込131
1個
6日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
JT-41 ライトツインアシスト C’ultiva(カルティバ)JT-41 ライトツインアシストC’ultiva(カルティバ)
499税込549
1個
7日以内出荷
タイジグやSLJ専用のパワータイプ強靭アシスト登場!不意の大物にも安心です。 極小リングマイクロソリッドリング3.5mm採用。小型ジグとのシルエットバランスにマッチングします。 リア・フロント共用の絶妙サイズ 極ショート組糸組糸は細く柔らかい素材を使用。ショートなアシストながら掛ける、バラさないを実現。貫通して根付けチモトには数ミリのマクラ巻き。次にハリは組糸に貫通。そしてまた本巻きをしてから次に通常の根巻き。 小鈎ながら強靭タフワイヤー素材の「ジガーライトマダイ向こう合わせ」を採用。 ツインフックツインフック仕様で、掛ければバラさない。口の小さい魚など、小鈎なので多魚種に対応できる。
用途釣り・ルアー適合マイクロソリッドリング#3.5タイプルアー用フック対応PFP-03:105lb強度26lb/11.8kg号数M使用鈎ジガーライトマダイ向う合わせ12号
JF-27 ジガーライトシワリ C’ultiva(カルティバ)JF-27 ジガーライトシワリC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応耐力:26lb(11.6kg)号数3.5/0
JF-36 ジガーミディアム ロック C’ultiva(カルティバ)JF-36 ジガーミディアム ロックC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。
用途釣り・ルアー質量(g)0.62(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度26lb(11.8kg)号数2/0
JT-23 ジガーライトツイントリガー C’ultiva(カルティバ)JT-23 ジガーライトツイントリガーC’ultiva(カルティバ)
779税込857
1枚
7日以内出荷
今まで有りそうでなかったワイヤー入りツインアシストフックフックには超攻撃型のサーベルトリガーを使用。組糸には魚に違和感を与えないカラーに、サワラでも切れない極細ワイヤーを中芯に仕込んでおります。これにより釣り人泣かせであったアシストブレイクを最大限に防いでくれます。またサワラ太刀魚リーダー先糸を併用することで、飛躍的に刃系のキャッチ率を上げることに成功しました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック強度26lb/12.0kg号数2/0
絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付) エスコ絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付)エスコ
8,030税込8,833
1丁
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
アイスG Cooru Ring Y'sGODアイスG Cooru RingY'sGOD
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状マグネット付で簡単に取り付けが出来ます。
用途愛犬の熱中対策に。タイプ気化熱効果タイプ
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
799税込879
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワUVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラーダイワ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)
UVF モアザンデュラセンサー ×8+Si2 ダイワUVF モアザンデュラセンサー ×8+Si2ダイワ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
信頼のモアザン×8が圧倒的耐摩耗性「デュラセンサー」にパワーアップ
ライムグリーン
UVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2 ダイワUVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2ダイワ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧倒的耐摩耗性「デュラセンサー」 新原糸TOUGH PE採用 圧倒的スペックと低価格
UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2 ダイワUVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2ダイワ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!
仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)
UVF ソルティガSJデュラセンサー X8+Si2 ダイワUVF ソルティガSJデュラセンサー X8+Si2ダイワ
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
超高感度!!驚異の伸度3%未満!!異次元の感度を体感せよ!スロージギング専用ライン!600/1200mをラインアップ!
シーガー PEX8 ルアーエディション 200m巻 シーガーシーガー PEX8 ルアーエディション 200m巻シーガー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<高強力>グランドマックスPEの8本組を採用し、強度を徹底追求。 <高感度>シーガーPEシリーズで最高クラスの低伸度を実現。 <高視認性>巻きスピードの把握しやすさ、アタリの取りやすさを追求したカラーを採用。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底的に追求。
用途シーバス・エギング・ショアジギング・バスなどの幅広いジャンルに対応!ライン色パッションピンク(1m毎ライムグリーンマーキング)
シーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻 シーガーシーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻シーガー
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
<高強力>グランドマックスPEの8本組を採用し、強度を徹底追求。 <高感度>シーガーPEシリーズで最高クラスの低伸度を実現。 <高視認性>巻きスピードの把握しやすさ、アタリの取りやすさを追求したカラーを採用。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底的に追求。
用途シーバス・エギング・ショアジギング・バスなどの幅広いジャンルに対応!ライン色パッションピンク(1m毎ライムグリーンマーキング)
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 200m巻 シーガーシーガー PEX8 200m巻シーガー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 150m巻 シーガーシーガー PEX8 150m巻シーガー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
X-BRAID FC ABSORBER S&S X-BRAIDX-BRAID FC ABSORBER S&SX-BRAID
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
細い!強い!柔よく剛を制す 圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)30
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
9日以内出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻通信興業
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
シールドUTPケーブル
ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS若井産業
779税込857
1セット(2個)
翌々日出荷
壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉1×6・2×6棚受けは1×6材等の幅広い木材にぴったりな形状!〈br〉2×6材とも兼用できる新しいサイズの棚受けです。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。
用途1×6材、2×6材用棚受けセット内容棚受け本体:2個、頭部着色ねじ:8本材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
ディアウォール専用 2×6中間ジョイント 若井産業ディアウォール専用 2×6中間ジョイント若井産業
879税込967
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。
材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール質量(g)140
ディアウォールS 2X6用 若井産業ディアウォールS 2X6用若井産業
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
穴あけポンチボエム BOEHM穴あけポンチボエムBOEHM
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。