カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(191)
  • メカニカル部品(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 物流用品(37)
  • 制御機器(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 機構部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-30」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型30°分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型30°分岐カバーカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
種類LB型30°分岐カバー
Vベルト LB-30 BIGM(丸山製作所)Vベルト LB-30BIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト LB-30関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.85MB)図解NoMPM-1350HK プーリー関係部品_No.13、MPM-850K プーリ関係部品_No.10、MPM-950HK プーリ関係部品_No.13、MPM-1350HB プーリ部品_No.13
グンゼコアー LB 30番手 グンゼグンゼコアー LB 30番手グンゼ
15,980税込17,578
1セット(6巻)
5日以内出荷
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手30長さ(m)5000材質綿・ポリエステル関連資料糸見本帳
薄形Vベルト LB形 LB30 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB30三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ30ベルト長さ(mm)762寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB30 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB30サイバーストーク
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・サイバーストーク LB30 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
LB030用パーツ シタフック 1 式 KITO(キトー)LB030用パーツ シタフック 1 式KITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1521適合機種LB030質量(kg)2
V-BELT (LB-30) ホンダV-BELT (LB-30)ホンダ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB30 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB30三ツ星ベルト
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ30ベルト長さ(mm)762寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーAG-X LB30 ヤンマースーパーAG-X LB30ヤンマー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
スーパーAG-X LB30
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト(LB30-AG6 ヤンマーVベルト(LB30-AG6ヤンマー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB30-AG6
両頭ロングドライバービット GREAT TOOL両頭ロングドライバービットGREAT TOOL(12件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
折線なし替刃(大) オルファ折線なし替刃(大)オルファ(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(300枚)
当日出荷
刃幅(mm)18材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃長(mm)100
レバーブロック L4形 LB030用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L4形 LB030用パーツKITO(キトー)
80税込88
1個
4日以内出荷
関連資料(0.13MB)
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバーカナフジ電工
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
【レンタル】LED300Wバルーン リチウムイオンバッテリー投光器 LB030LC-A グリーンクロス【レンタル】LED300Wバルーン リチウムイオンバッテリー投光器 LB030LC-Aグリーンクロス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電圧(V)DC48消費電力(W)320全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000調光(W)300 / 200 / 100バッテリー容量(Ah)50充電時間(時間)3サイズ(mm)1145×545×1635~2975関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21サービス分類レンタル
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバーカナフジ電工
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
品名パワフルラック種類エコガル製
ソフトクーラーBOX TRUSCOソフトクーラーBOXTRUSCO(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバーカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
替刃 小 タジマツール(TJMデザイン)替刃 小タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
179税込197
1箱(10枚)ほか
当日出荷
カッター用替刃。 A型カッター用替刃。 A型カッター用替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80適合SA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A種別適合替刃・カッターSA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
バルコニーシェード タカショーバルコニーシェードタカショー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
スーパーパトロング リーベックススーパーパトロングリーベックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
カラー布テープ スマートバリューカラー布テープスマートバリュー
11,980税込13,178
1箱(30巻)
当日出荷から3日以内出荷
識別やイメージ重視の梱包に!
用途重梱包用仕様重ね貼り、白のり、手で切れる(油性ペンで書き込みができます。)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
ハイパーロングプライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ハイパーロングプライヤーベントノーズIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
アルミボール TRUSCOアルミボールTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質シルバーアルマイト
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別部品
フルードストッパー 日平機器フルードストッパー日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
下振 SK(新潟精機)下振SK(新潟精機)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
ロングブラシ BIGMAN(ビッグマン)ロングブラシBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
工作機械の隙間清掃、塗装前の下地清掃に。
ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツールロングボールポイントヘックスローブレンチスーパーツール
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
289税込318
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
キャリパーツール 日平機器キャリパーツール日平機器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
デップスゲージロングベース 松井精密デップスゲージロングベース松井精密
38,980税込42,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
大きい穴の測定にJIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
鋭黒刃(大) KDS鋭黒刃(大)KDS
499税込549
1パック(30枚)
当日出荷
切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25
...