・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ31
ベルト長さ(mm)787
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ31
ベルト長さ(mm)787
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LB形
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)9.5
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)310
厚さ(mm)6
高さ(mm)7
質量(g)15
吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚
磁束密度(表面)3600G
2018年トラスコ掲載ページ10 0644
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421
質量(g)500
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9108認証】
対応機種富士通 XL-9280/XL9310/XL-9281/XL-9311
印字枚数10000枚
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ
刃厚(mm)2
適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9112認証】
対応機種富士通 XL9320
印字枚数10000枚
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)4.7
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-32
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥34,100
税込¥37,510
当日出荷
カップ組み付け作業の必需品です。大型トラック用です。
トラスコ品番200-3938
質量(g)900
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
材質ABS樹脂
呼び25
Gねじ1"
呼び径(A)25
アズワン品番64-7853-46
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に
材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル
幅(mm)9.5
厚さ(mm)0.9
全長(mm)92.2
質量(g)5
シャンクTシャンク
モノクロレーザープリンタ用
トナーカートリッジ
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカー富士通
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
適合XL-9320
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:75、D:160、B:55
アズワン品番64-7975-70
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
刃幅128mmのワイドタイプです。
用途EA524LB-300用替刃(1枚)
刃幅(mm)128
材質(刃)スチール
アズワン品番64-2218-32
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:40
アズワン品番64-7975-65
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-31
全長(mm)210
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)30
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)25
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65L
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)130
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数3
キャップ樹脂
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:55、D:120、B:43
アズワン品番64-7975-66
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス
最大使用液温(℃)40
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)26
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
質量(kg)2.5
長さ(m)1
定格45/100/165分(強/中/弱)
最大流量(L/min)22
最大揚程(m)3
最高使用温度(℃)40
定格流量(L/min)/揚程(m)22/0
サイズ(mm)全長/779、首下/500
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ