カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • 空調・電設資材(145)
  • 船舶用品・漁業資材(122)
  • メカニカル部品(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 自動車純正部品(36)
  • 農業機械(20)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 建築金物(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-40」の検索結果

関連キーワード
972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~)CKD
6,253税込6,878
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)CKD
10,704税込11,774
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
カウンター LB-40 古里精機製作所カウンター LB-40古里精機製作所
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230アズワン品番67-4835-30
薄形Vベルト LB形 LB40 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB40三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ40ベルト長さ(mm)1016寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB40 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB40サイバーストーク
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・サイバーストーク LB40 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB40 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB40三ツ星ベルト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ40ベルト長さ(mm)1016寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー (LB40) MAZDA(マツダ)ファスナー (LB40)MAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ホース フレキシブル (LB40) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (LB40)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
クリップ (LB40) MAZDA(マツダ)クリップ (LB40)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ホルダー パイプ (LB40) MAZDA(マツダ)ホルダー パイプ (LB40)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-40B~)CKD
21,962税込24,158
1個
10日以内出荷
取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ボデー(L)フロントドアー (LB40) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (LB40)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
V-BELT (LB-40) ホンダV-BELT (LB-40)ホンダ
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ボデー(R)フロントドアー (LB40) MAZDA(マツダ)ボデー(R)フロントドアー (LB40)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-40B~)CKD
30,571税込33,628
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
V BELT,LB-40 ホンダV BELT,LB-40ホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ボデー(R)リヤードアー (LB40) MAZDA(マツダ)ボデー(R)リヤードアー (LB40)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
LB40型10000lmWiLIA白色 Panasonic(パナソニック)LB40型10000lmWiLIA白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・白色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形6900lmコンフォ昼白 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmコンフォ昼白Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形4000lmマルコン白色 Panasonic(パナソニック)LB40形4000lmマルコン白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●マルチコンフォートタイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形3200lmWiLIA調光白色 Panasonic(パナソニック)LB40形3200lmWiLIA調光白色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・白色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
V BELT LB-40(RED) ホンダV BELT LB-40(RED)ホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
LB40形2500lmひとセンサ昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形2500lmひとセンサ昼白色Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242電力(W)16.3器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否非調光
Vベルト LB40オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB40オレンジBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格LB40レツド部品名称Vベルト LB40オレンジ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB)図解NoMSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.13、MJI300 1997ネン 走行用エンジン取付 テンション部品_No.28、MS613EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.12
Vベルト(LB40-AG6 ヤンマーVベルト(LB40-AG6ヤンマー
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB40-AG6
Vベルト LB40オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB40オレンジBIGM(丸山製作所)
3,345税込3,680
1個
7日以内出荷
規格LB40レツド部品名称Vベルト LB40オレンジ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB)図解NoMS653MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS613MC-A-50HZ フレーム部品_No.28、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.28
LB40形6900lmマルコン昼白 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmマルコン昼白Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●マルチコンフォートタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形5200lmWiLIA調光温白 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmWiLIA調光温白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・5200lmタイプ・温白色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形3200lmマルコン昼白 Panasonic(パナソニック)LB40形3200lmマルコン昼白Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●マルチコンフォートタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形5200lmコンフォート白色 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmコンフォート白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形3200lmプルSW昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形3200lmプルSW昼白色Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●プルスイッチ付●プルスイッチ付・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形6900lmコンフォ白色 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmコンフォ白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形5200lmPiPit調光電球 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmPiPit調光電球Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・電球色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形6900lmPiPit調光電球 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmPiPit調光電球Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・電球色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40型10000lmPiPit調光白色 Panasonic(パナソニック)LB40型10000lmPiPit調光白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・白色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形紫外線遮断黄色 Panasonic(パナソニック)LB40形紫外線遮断黄色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート電圧(V)100~242光源色LED(黄色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2200RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形5200lmリベコム調光昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmリベコム調光昼白色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形10000lmリベコム調光昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形10000lmリベコム調光昼白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色●Ra83●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形4000lmPiPit調光温白 Panasonic(パナソニック)LB40形4000lmPiPit調光温白Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・温白色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
関連キーワード
...