カテゴリ

  • オフィス家具(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-41」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB41 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB41三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間アズワン品番65-2228-49演色指数(Ra)85
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB41 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB41三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
V BELT LB-41 ホンダV BELT LB-41ホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト(LB41 ヤンマーVベルト(LB41ヤンマー
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB41
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB41オレンジBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.82MB)図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB41オレンジBIGM(丸山製作所)
3,571税込3,928
1個
7日以内出荷
規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ関連資料(0.91MB)図解NoMS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
スライドラッチ SYS(シブタニ)スライドラッチSYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
ドレンプラグリペアキット 日平機器ドレンプラグリペアキット日平機器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
オイルパンセパレーター 日平機器オイルパンセパレーター日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
オイルパンを分割する為のカッターです。
トラスコ品番200-4398質量(g)200
オイルトレー 日平機器オイルトレー日平機器
3,598税込3,958
1台
当日出荷
用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(コイン開錠付)SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
ハンズフリーロート 日平機器ハンズフリーロート日平機器
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物
水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズエスコ
6,090税込6,699
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)スライドラッチ(ツマミ付)SYS(シブタニ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-41適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
リンクロアー (LB) MAZDA(マツダ)リンクロアー (LB)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
キャップ ホイール (LB) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (LB)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シートロアーラバー (LB) MAZDA(マツダ)シートロアーラバー (LB)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ユニット ストップ ランプ (LB) MAZDA(マツダ)ユニット ストップ ランプ (LB)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソケット ハイ ストップランプ (LB) MAZDA(マツダ)ソケット ハイ ストップランプ (LB)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ブラケット ストップ ランプ (LB) MAZDA(マツダ)ブラケット ストップ ランプ (LB)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ブッシングリヤーラバー (LB) MAZDA(マツダ)ブッシングリヤーラバー (LB)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
アンチロックブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)アンチロックブレーキ (LB)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ガスケット セット エンジン (8LB4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB4)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
カバー ストップランプ (LB) MAZDA(マツダ)カバー ストップランプ (LB)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
トリム UP リフト ゲート (LB) MAZDA(マツダ)トリム UP リフト ゲート (LB)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズTOHO(トーホー)
209税込230
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4