カテゴリ

  • オフィス家具(45)
  • 自動車純正部品(28)
  • 農業機械(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「lb-43」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
9,598税込10,558
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
片開きドア B-XJ ウッドワン片開きドア B-XJウッドワン
31,980税込35,178
1枚
7日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
レスロック オーム電機レスロックオーム電機
2,298税込2,528
1袋(30個)
当日出荷
取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
取付方式瞬間接着剤
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB43 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB43三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 LB43 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB43三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
片開きドア B-DB ウッドワン片開きドア B-DBウッドワン
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
片開きドア B-XH ウッドワン片開きドア B-XHウッドワン
33,980税込37,378
1枚
9日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
片開きドア B-XK ウッドワン片開きドア B-XKウッドワン
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
スパナP-5取付ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法SS40
グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ)グラップラー8 PE 10mx5カラー 300mSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。
材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300
グラップラー8 PE 10mx5カラー 200m SHIMANO(シマノ)グラップラー8 PE 10mx5カラー 200mSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。
材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)200
ピットブル8+ トレーサブルピンク 200m SHIMANO(シマノ)ピットブル8+ トレーサブルピンク 200mSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
トレーサブルピンク長さ(m)200
ピットブル8+ トレーサブルピンク 150m SHIMANO(シマノ)ピットブル8+ トレーサブルピンク 150mSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
トレーサブルピンク長さ(m)150
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
非常用小型蓄電システム 4.3kWh (10年保証付) CONNEXX非常用小型蓄電システム 4.3kWh (10年保証付)CONNEXX
1,498,000税込1,647,800
1台
3日以内出荷
停電対策の非常用電源・バックアップ電力の備えとして、病院・医療・クリニック・福祉施設や公共施設、企業・事業所等における業務継続を可能にする可搬型の業務用小型蓄電池です。思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただけます。設置スペースや燃料備蓄等の心配も、追加配電工事等の費用もなく、補助電源としての活用、最低限の設備、医薬品や大切な検体等を守るためのフリーザーやインキュベーター等、特定機器のバックアップ、非常用発電機のトラブルや燃料不足等へのリスク対策など、必要な場所、必要な用途でのフレキシブルな電源確保を可能とします。一般社団法人防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
用途非常用 屋内置き付属品電源コード(15A対応/2.5m)/プラグ変換コネクタ(3P→2P)/保証書(お客様保管用)質量(kg)99周波数(Hz)50/60出力AC100V/単相2線(コンセント2口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×650×593(キャスター含む)定格出力(W)ノーマルモード:1100/バックアップモード:1500入力AC100V/最大15A機能切替:停電時自動切替/10ms(0.01秒)保証期間蓄電システム本体 10年間(電池除く)使用環境温度(℃)-10~40/屋内充電時間(時間)完全放電させた状態から14以内蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池を採用警報機能インバーター異常検出/電池電圧低下/本体点検警報(10年)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)4300
片開きドア B-DK ウッドワン片開きドア B-DKウッドワン
49,980税込54,978
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
片開きドア用固定枠 90幅 ウッドワン片開きドア用固定枠 90幅ウッドワン
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ドレタスシリーズ片開きドア用固定枠。
適合壁厚(mm)90幅
片開きドア B-XF ウッドワン片開きドア B-XFウッドワン
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
片開きドア B-DR ウッドワン片開きドア B-DRウッドワン
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
片開きドア B-XG ウッドワン片開きドア B-XGウッドワン
42,980税込47,278
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
片開きドア B-DW ウッドワン片開きドア B-DWウッドワン
42,980税込47,278
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット SMCZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニットSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
仕様フィルタ:(F) フィルタ付
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,900税込66,990
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-37ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
アルミ深型バット 本体 TRUSCOアルミ深型バット 本体TRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)コクヨ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊
翌日出荷から3日以内出荷
仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
排出シュート用分割バンド HTL-Bシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出シュート用分割バンド HTL-BシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
95,980税込105,578
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
HTL用強化タイプ分割バンド
材質SUS304
色画用紙 マルアイ色画用紙マルアイ(1件のレビュー)
349税込384
1パック(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)116.3
クリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4 SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4SMC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
27,980税込30,778
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
SLBシューズボックス シリンダー錠付 生興SLBシューズボックス シリンダー錠付生興
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに
用途お求めやすい、スペアーキー付シリンダー錠タイプ仕様(取手)シリンダー錠材質(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
SLBシューズボックス 錠なし 生興SLBシューズボックス 錠なし生興(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに
用途カギの不要な方へ仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なしニューグレーなしグリーン購入法適合
パネル LION (ライオン事務器)パネルLION (ライオン事務器)
22,980税込25,278
1台
46日以内出荷
仕様取付金具付厚さ(mm)30