カテゴリ

  • オフィス家具(828)
  • 船舶用品・漁業資材(430)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 機構部品(49)
  • 物流用品(31)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(24)
  • 作業工具(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 電気材料(18)
  • 照明(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「lb008」の検索結果

関連キーワード
1,707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から30日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
保護構造IP65
LB8Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB8ZシリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
種類非照光式ボタン形状長角(ドーム形)取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54形状長角形(照光部)本体形状分離型
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB8SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MSシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から30日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から23日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
LB8Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB8PシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
種別表示灯ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MZシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MZシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
種類非照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54種別ブザーベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)DC24
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB8KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB008用部品 ウエフック1式 KITO(キトー)LB008用部品 ウエフック1式KITO(キトー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6208適合機種L4質量(g)403
LB008用部品 シタフック1式 KITO(キトー)LB008用部品 シタフック1式KITO(キトー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6216適合機種L4質量(g)456
ガスケット セット エンジン (8LB8) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB8)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
レバーブロック L5形 LB008用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB008用パーツKITO(キトー)
179税込197
1個
4日以内出荷
関連資料(0.12MB)
レバーブロック L4形 LB008用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L4形 LB008用パーツKITO(キトー)
229税込252
1個
4日以内出荷
関連資料(0.13MB)
LB8-DRZ LEDヘッドライトバルブ プロテックLB8-DRZ LEDヘッドライトバルブプロテック
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
CYCLONEシリーズ 12V用車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できるLEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替えH4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様DRZ400S/SM(00-09) 専用 (PH-8タイプ) Hi/Lo切り替え適合DRZ-400S/SM PH8 12V/20W 6000k
LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
D-TEK3 センサー アサダD-TEK3 センサーアサダ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
[32008] 円すいころ軸受 エスコ[32008] 円すいころ軸受エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:68、B:19アズワン品番64-7975-38
ボルト (9HLB) MAZDA(マツダ)ボルト (9HLB)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 洗濯機水栓用通水テスター ストッパー解除 (コンパクト ワンタッチ取付 水ハネ軽減)GAONA(ガオナ)
899税込989
1個
8日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5153-37
ガスケット セット エンジン (8LB1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB1)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8LB0) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8LB3) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB3)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8LB4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB4)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)KITO(キトー)
14,980税込16,478
1式
14日以内出荷
この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。
寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7関連資料寸法図 取扱い説明書サービス分類修理
ガスケット セット エンジン (8LB7) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB7)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
S Series(SF4-8LB) SMCS Series(SF4-8LB)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
LB8MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
50日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:メタル調
Vベルト(LB113-AG8 ヤンマーVベルト(LB113-AG8ヤンマー
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB113-AG8
ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド CROPS(クロップス)ZP-UB08-LB UB08 ロングバンドCROPS(クロップス)
399税込439
1個
18日以内出荷
はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。
用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE08LB イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE08LBイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508その他【Lf】8d14H25.9質量(g)283タイプフェノール樹脂製L1【最大】26.9L220.8d18.5H212.7H125.4MM8×1.25許容締付トルク(N・m)14.5クランプ力(N)8800
Vベルト(LB97-AG8 ヤンマーVベルト(LB97-AG8ヤンマー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB97-AG8
Vベルト(LB56-AG8 ヤンマーVベルト(LB56-AG8ヤンマー
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB56-AG8
Vベルト(LB49-AG8 ヤンマーVベルト(LB49-AG8ヤンマー
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB49-AG8
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES08LB イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES08LBイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5その他【Lf】8d14H25.4質量(g)336タイプフェノール樹脂製L1【最大】54.1L29.9L320.8d18.5H112.7MM8×1.25許容締付トルク(N・m)14.5クランプ力(N)8800d24.4適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
Vベルト(LB63-AG8 ヤンマーVベルト(LB63-AG8ヤンマー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB63-AG8
関連キーワード
...