カテゴリ

  • 作業工具(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 物流用品(33)
  • 機構部品(23)
  • 事務用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「lb010」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB010用パーツ フックラッチ組 KITO(キトー)LB010用パーツ フックラッチ組KITO(キトー)
549税込604
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1556適合機種LB010質量(g)18
レバーブロック L5形 LB010用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB010用パーツKITO(キトー)
179税込197
1個
4日以内出荷
関連資料(0.12MB)
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(139件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ岩田製作所
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ岩田製作所
348税込383
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプL旋回タイプ取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8LB0) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LB0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ岩田製作所
348税込383
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[32010] 円すいころ軸受 エスコ[32010] 円すいころ軸受エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:80、B:20アズワン品番64-7975-40
300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用) エスコ300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599LB-10B
超硬スクエアエンドミル 4枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティングLV ENDMILL
1,967税込2,164
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理TiAlN
(46330)パイプCOMP.C,ブレーキ ホンダ(46330)パイプCOMP.C,ブレーキホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
(42100)ビームASSY.,リヤーアクスル ホンダ(42100)ビームASSY.,リヤーアクスルホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
フロアパッチFC 10lbセット Devcon(デブコン)フロアパッチFC 10lbセットDevcon(デブコン)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
各種素材との接着性がよく、高強度です。 速硬化性で同梱のプライマーとの併用で 湿潤面でも施工が可能です。 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。 圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。 接着力が強く剥がれにくい。 コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。 硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途コンクリートなどへのボルトの固定。 コンクリート・木・金属の欠損部補修。 交通量の激しい床面の速硬化補修に。 フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。 食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。トラスコ品番384-5800質量(kg)4.5耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)5塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)硬化時間(時間)3(25℃)色調灰色特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
ミニホッチス HD-10XS/LB MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/LBMAX(マックス)[事務用品・工具]
769税込846
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトブルー質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
ブリード メインノズル 5LB-14341-10 YAMAHA(ヤマハ)ブリード メインノズル 5LB-14341-10YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4100質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
CAC32 1.2Lガラス容器 WARING(ワーリング)CAC32 1.2Lガラス容器WARING(ワーリング)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJトラスコ品番134-9404材質ホウケイ酸ガラス幅(mm)125質量(kg)2高さ(mm)230奥行(mm)125
MC-3 260mLステンレス容器 WARING(ワーリング)MC-3 260mLステンレス容器WARING(ワーリング)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJトラスコ品番752-5061質量(g)280
エンブレム  GSXR  レフト 68691-21H10-LB4 スズキエンブレム GSXR レフト 68691-21H10-LB4スズキ
1,238税込1,362
1個
4日以内出荷
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ LB(青)10mm/20m千代田通商
7,999税込8,799
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4101質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
LB USBロック Plus 10ライセンスパック ライフボートLB USBロック Plus 10ライセンスパックライフボート
17,980税込19,778
1個
当日出荷
PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。10ライセンスパック版。
対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
キャリパアセンブリ (レフト) 5LB-2580T-10 YAMAHA(ヤマハ)キャリパアセンブリ (レフト) 5LB-2580T-10YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5LB-2580T-01
H-B 10 KDTF-LB COVER EPICH-B 10 KDTF-LB COVEREPIC
47,980税込52,778
1セット(16個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
BC250 ボトルカップコンプリート WARING(ワーリング)BC250 ボトルカップコンプリートWARING(ワーリング)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ仕様PN-JW03、PN-T04セット品トラスコ品番102-7402幅(mm)100高さ(mm)107質量(g)500奥行(mm)100処理容量(mL)250
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)16
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(106件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
ハイパーL型 オルファハイパーL型オルファ(29件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フリクションカラーズ パイロットフリクションカラーズパイロット(14件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。 サインペンと同じ要領でご使用いただけます。 添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、ペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm)全長(mm)146タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)方式キャップ式最大径(Φmm)13.7線幅(mm)0.6インクフリクションインキ商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ