カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(246)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 物流用品(48)
  • 制御機器(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「lb100」の検索結果

関連キーワード
702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10A-6LB100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LB100B

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形シリーズ10A-6
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B

    ParkerTAIYO
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(Φmm)100取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8011材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~)

    CKD
    26,528税込29,181
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商

    TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m

    千代田通商
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4100質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • ロングブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    ロングブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工作機械の隙間清掃、塗装前の下地清掃に。
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭弁 LB

    前澤化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4129質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • ポリッシュバー・オーバル セイワ

    ポリッシュバー・オーバル

    セイワ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    洗面台やトイレにこびり付いた水垢、尿石の汚れを削り落とします。楕円形状の刃が様々な曲面に対応可能です。平面側の刃と使い分けすることで幅広い対象面に使用できます。
    用途業務用水垢、尿石削り質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×1.3×11.5繰り返し・詰め替え対応
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m

    千代田通商
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番542-0300質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4112質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENT

    LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスターライト替刃

    アイデアル(IDEAL)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
    用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
  • スチールコードクリップ フソー化成

    スチールコードクリップ

    フソー化成
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ

    クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚

    コクヨ
    1,598税込1,758
    1冊(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
    サイズA4質量(g)963寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×307ポケット数100最大収納枚数(枚)約600グリーン購入法適合
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 240V 相原電機

    複巻トランス 240V

    相原電機
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

    740MA 静シリーズ

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • SCA2シリーズ 支持部品 CKD

    SCA2シリーズ 支持部品

    CKD
    1,738税込1,912
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    荷重種別重荷重用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75材質(ホイール)イモノ製
  • スリーブベルト 日動電工

    スリーブベルト

    日動電工
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷から60日以内出荷
    ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。
    材質硬質塩化ビニル
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機

    LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
    付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32点灯方法点灯/点滅
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー

    カナフジ電工
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    円形L型分岐用のラックに使用します。
    種類LB型分岐カバー
  • BLシリーズ 交換バッテリ omron(オムロン)

    BLシリーズ 交換バッテリ

    omron(オムロン)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm

    千代田通商
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    内径(Φmm)4外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
  • アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
  • リザバー ノガ

    リザバー

    ノガ
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984質量(g)85
関連キーワード
...