カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「lb25k」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター替刃 (大) クリップ付ケース オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケースオルファ(1件のレビュー)
759税込835
1箱(25枚)
当日出荷
クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-06RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(両端ナローフック付き) サンピースラッシングベルト(両端ナローフック付き)サンピース
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,338税込9,172特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
カッターナイフ オルファカッターナイフオルファ
319税込351
1個
4日以内出荷
用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチールイエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
大型真空ユニット (ZR115L~) SMC大型真空ユニット (ZR115L~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エメラルダス MX イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX イカメタルDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
高い実釣性能を誇るイカメタル・オモリグのベーシックモデル現代イカメタル・オモリグシーンに必要とされる性能やテクノロジーを詰め込んだべーシックモデル・エメラルダスMX。【K60LS-S 】積極的に誘ってアタリを捉えるファストテーパーの「掛け」モデル。K60LS-Sは掛けモデルの中核を担うレングスを採用し、スピニング仕様により軽いスッテも素早いフリーフォールでレンジへと届けることが出来る。幅広いウエイトのスッテに対応し、スピニングならではのキャスト&カーブフォールで攻めるタクティクスにも完全対応した一本である。【K410LB-S 】積極的に誘ってアタリを捉えるスーパーショート「掛け」モデル。DAIWAイカメタルフィールドテスターの岩城透が黎明期から提唱してきた「掛け」コンセプト。4.10ftのスーパーショートロッドならではのダイレクト感により、ミリ単位でスッテを思いのままに操作することが出来る。また、メタルスッテ単体での使用をベースとしながらも、オバマリグ等で多点掛けを狙うバットパワーも兼ね備えた一本となっている。【K56ULB-GS 】積極的に誘ってアタリを捉えるファストテーパーの「掛け」モデル。K56ULB-GSはティップ部にグラスソリッドを採用することで優れた目感度を発揮し、正確にアタリを捉えることを狙ったセッティングである。さらに、グラスソリッドの入力に対し、素早いアワセがきまる掛け調子設計にすることで、瞬発的なイカパンチや震えるようなアタリも確実にフッキングに持ち込める一本である。【N65LB-GS 】イカメタルロッドのスタンダードであるレギュラーテーパーの「乗せ」モデル。N65LB-GSはティップ部にグラスソリッドを採用することで優れた目感度を発揮し、正確にアタリを捉えることを狙ったセッティングである。レングス・調子ともにイカメタルのど真ん中であり、幅広い状況に対応可能な王道調子。そのしなやかさから水中のリグを安定させ、イカが乗りやすい姿勢を作り出すことができる扱いやすいアクションを実現した一本である。
適合ライン(号)0.4~1.0
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K2~)SMC
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR115 SMC大型真空ユニット ZR115SMC
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X25SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X200SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)200
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X175SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X600 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X600SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X250SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-25X175) SMCMC Series(MCN2-25X175)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X400 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X400SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X225 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X225SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)225
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X290 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X290SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)290チューブ内径(Φmm)25
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S2-~) SMC大型真空ユニット (ZR120S2-~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120L~) SMC大型真空ユニット (ZR120L~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L1)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118S1SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵電磁弁定格電圧(V)DC24
大型真空ユニット (ZR115S3-~) SMC大型真空ユニット (ZR115S3-~)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能