カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 農業機械(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb37」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB37 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB37三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ37ベルト長さ(mm)940寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB37 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB37三ツ星ベルト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ37ベルト長さ(mm)940寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト(LB37-AG6 ヤンマーVベルト(LB37-AG6ヤンマー
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB37-AG6
Vベルト(LB37-AG4 ヤンマーVベルト(LB37-AG4ヤンマー
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB37-AG4
V BELT LB37 ホンダV BELT LB37ホンダ
4,798税込5,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
Vベルト (LB-37) 22432766000 ホンダVベルト (LB-37) 22432766000ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22432766000
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
アルミ深型バット 本体 TRUSCOアルミ深型バット 本体TRUSCO
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーションCLB スナップ方式用ボール&バネイマオコーポレーション
136税込150
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
V-BELT (LB-37) ホンダV-BELT (LB-37)ホンダ
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
2,398税込2,638
1袋(100本)
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
Stlye Tools Palette ナイロンプレートターナー ベストコStlye Tools Palette ナイロンプレートターナーベストコ
339税込373
1個
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質ナイロン(耐熱温度180℃)ブラック質量(g)55寸法(cm)25×8.5アズワン品番64-1208-74RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL IKO(日本トムソン)精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SLIKO(日本トムソン)
11,115税込12,227
1個
当日出荷
・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。
タイプBSPG寸法L(mm)40寸法H(mm)8取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2寸法W(mm)15寸法w(mm)ベッド取付:9.6ストローク長(mm)最大:24寸法Lb(mm)ベッド取付:37
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ツーリング キャプト クランピングユニット セコ・ツールズ・ジャパンツーリング キャプト クランピングユニットセコ・ツールズ・ジャパン
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、クランピングユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ホイール (LB) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (LB)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 カッター用 アーバセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールブロック CHTBR/L タンガロイツールブロック CHTBR/Lタンガロイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ブレードCHGP52-TRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
1押継手 水栓チー シーケー金属1押継手 水栓チーシーケー金属
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ材質SUS304、SCS13寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイSK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイCAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
25 アンタレス SHIMANO(シマノ)25 アンタレスSHIMANO(シマノ)
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。
ベアリング(数BB/ローラ―)11/1糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70ドラグ力(Kg)5
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格LB37オレンジ部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(0.94MB)図解NoBSA-400 トランスミッション部品_No.65、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.40、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.63、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.60、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.63、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.62、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.51、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.62、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.51、MRS75-500 カバー、デンドウブ部品_No.26、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS653DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.62、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.52
P-03N スプリットリングレギュラーワイヤーN C’ultiva(カルティバ)P-03N スプリットリングレギュラーワイヤーNC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
DP-03N スプリットリングレギュラーワイヤーNデカパック C’ultiva(カルティバ)DP-03N スプリットリングレギュラーワイヤーNデカパックC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーG C’ultiva(カルティバ)P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーGC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
P-03B スプリットリングレギュラーワイヤーB C’ultiva(カルティバ)P-03B スプリットリングレギュラーワイヤーBC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
JT-23 ジガーライトツイントリガー C’ultiva(カルティバ)JT-23 ジガーライトツイントリガーC’ultiva(カルティバ)
849税込934
1枚
7日以内出荷
今まで有りそうでなかったワイヤー入りツインアシストフックフックには超攻撃型のサーベルトリガーを使用。組糸には魚に違和感を与えないカラーに、サワラでも切れない極細ワイヤーを中芯に仕込んでおります。これにより釣り人泣かせであったアシストブレイクを最大限に防いでくれます。またサワラ太刀魚リーダー先糸を併用することで、飛躍的に刃系のキャッチ率を上げることに成功しました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック強度37lb/16.8kg号数5/0
JF-36 ジガーミディアム ロック C’ultiva(カルティバ)JF-36 ジガーミディアム ロックC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。
用途釣り・ルアー質量(g)1.31(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度37lb(17.0kg)号数5/0