カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb49」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB49 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB49

    三ツ星ベルト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ49ベルト長さ(mm)1245寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB49 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB49

    三ツ星ベルト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ49ベルト長さ(mm)1245寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(LB49-AG8 ヤンマー

    Vベルト(LB49-AG8

    ヤンマー
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB49-AG8
  • Vベルト LB49オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB49オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    規格LB49オレンジ部品名称Vベルト LB49オレンジ図解NoSSA-F616M 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-G600 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.55、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.55、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F616MA 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-F616V-1 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F616 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-α1003 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.8、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.55、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.35、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.8、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.55、MX-501 リヤアクスル部品_No.8、SSA-F600I 動力噴霧器(2)部品_No.32、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.86、SSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.44
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ファッションストラップLB-49K ビクセン

    ファッションストラップLB-49K

    ビクセン
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
    黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。
    長さ(cm)49(取付部除く)
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • V BELT, LB-49 ホンダ

    V BELT, LB-49

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Stlye Tools Action コンパクトシーソーターナー ベストコ

    Stlye Tools Action コンパクトシーソーターナー

    ベストコ
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    食器洗い乾燥機使用可
    材質ナイロン(耐熱温度220℃)ブラウン質量(g)28寸法(cm)25×6アズワン品番64-1208-86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)4
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸大

    トーホー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
    外径(Φmm)約3
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL

    ヒロセ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 耐火鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    耐火鋼用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    490MPa級鋼用低水素系棒です。作業性と耐割れ性が良好です。
    【棒端】青白棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6916-G棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    519税込571
    1枚
    7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)5.5
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    109,800税込120,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    109,800税込120,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
  • シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー

    シーガー プレミアムマックス ショックリーダー

    シーガー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
    用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
  • UVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2 ダイワ

    UVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2

    ダイワ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧倒的耐摩耗性「デュラセンサー」 新原糸TOUGH PE採用 圧倒的スペックと低価格
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

    日本モレックス(molex)
    739税込813
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
  • UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ

    UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー

    ダイワ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
    仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)
  • 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ

    軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    高さ(mm)810材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
  • 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ

    軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付)

    サカエ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    高さ(mm)840材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
  • 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ

    軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付)

    サカエ
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マスターシャンクホルダ SwissBore144 タンガロイ

    マスターシャンクホルダ SwissBore144

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • COWL B,L *NHB49P*    64141MJED00ZH ホンダ

    COWL B,L *NHB49P* 64141MJED00ZH

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • COWL B,R *NHB49P*    64131MJED00ZH ホンダ

    COWL B,R *NHB49P* 64131MJED00ZH

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • アルテスモノキュラーHR6x21 ビクセン

    アルテスモノキュラーHR6x21

    ビクセン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    色収差が非常に少ない像を得られる「EDレンズ」を採用したハイグレード単眼鏡。色収差が非常に少ない像を得られるED(超低分散)ガラスレンズを採用プリズムの一部に高屈折率プリズム材”SK15”を採用することで、視野のすみずみまでロスのない光を確保しました。
    付属品専用ハードケース、ファッションストラップLB-49BK材質プリズム:BaK4/SK15質量(g)147倍率6倍対応三脚:不可コーティングフラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート視界1000m先:152m、見掛:49.1度対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×35×102明るさ12.3距離至近:約60cmひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)8.7
  • イミテーショングリーン リーフピック リレヤ

    イミテーショングリーン リーフピック

    リレヤ
    1,388税込1,527
    1台
    6日以内出荷
    オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
  • OGM OceanSnap スタジオオーシャンマーク

    OGM OceanSnap

    スタジオオーシャンマーク
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。 。Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!。※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。
  • SJF-41TN スティンガージギングフック41 C’ultiva(カルティバ)

    SJF-41TN スティンガージギングフック41

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1枚
    7日以内出荷
    ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・。とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック強度49lb/22.3kg号数4/0