アルテスモノキュラーHR6x21
色収差が非常に少ない像を得られる「EDレンズ」を採用したハイグレード単眼鏡
色収差が非常に少ない像を得られるED(超低分散)ガラスレンズを採用プリズムの一部に高屈折率プリズム材”SK15”を採用することで、視野のすみずみまでロスのない光を確保しました。
- 付属品
- 専用ハードケース、ファッションストラップLB-49BK
- 材質
- プリズム:BaK4/SK15
- 質量(g)
- 147
- 倍率
- 6倍
- 対応
- 三脚:不可
- コーティング
- フラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート
- 視界
- 1000m先:152m、見掛:49.1度
- 対物レンズ有効径(mm)
- 21
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 35×35×102
- 明るさ
- 12.3
- 距離
- 至近:約60cm
- ひとみ径(Φmm)
- 3.5
- アイレリーフ(mm)
- 17.5
- 実視界(°)
- 8.7
- 内容量
- 1個
単眼鏡/双眼鏡 の新着商品
カテゴリ











