神戸製鋼
耐火鋼用被覆アーク溶接棒
490MPa級鋼用低水素系棒です。
作業性と耐割れ性が良好です。
色
【棒端】青白
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 E6916-G
棒径(Φmm)
3.2
電流範囲(A)
下向:90~130、立向/上向:80~115
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78096177
LB-490FR
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください