カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(21)
  • オフィス家具(15)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「lb51」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
【タネ】西洋芝のタネ Jガーデングラス J.garden【タネ】西洋芝のタネ JガーデングラスJ.garden(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1.5L)
当日出荷
クリーンブラシミラー付 サワフジクリーンブラシミラー付サワフジ
399税込439
1個
当日出荷
携帯に便利なホコリ取りコンパクトな洋服ブラシ。便利な鏡付き。衣類に付いた糸くず、フケ、髪の毛、その他のホコリ取りに。スエード、ジャージ、などの埃が付きやすい生地に効果的。
材質本体:ABS樹脂、布:ナイロンブラック質量(g)35使用時寸法(mm)185×38×15折りたたみ寸法(mm)100×38×15繰り返し・詰め替え対応
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
引戸用鎌錠 ハイロジック引戸用鎌錠ハイロジック(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
婦人ロール底ブーツ コーコス信岡婦人ロール底ブーツコーコス信岡
2,798税込3,078
1足
3日以内出荷
土や砂が入りにくい浅溝ロール底を採用した女性用作業ブーツ土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。立ち座りがしやすいショート丈。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ標準質量(g/片足)400(Lサイズ)機能吸汗速乾靴タイプブーツ後丈(cm)24.5(Lサイズ)
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
2,998税込3,298
1袋(25本)
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
デリクラブ ランチボックス アスベルデリクラブ ランチボックスアスベル(2件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
レンジ&食洗機対応!シンプルなランチボックス「デリクラブ」シンプルで機能的な1段ランチボックスです。 4点ロック方式のフタ&パッキンでしっかり汁漏れを防ぎます。 おかずの区分けに便利な中仕切り付きで、容器半分にご飯を入れると200mLお茶碗で約1.2杯分になります。 フタがくっつきにくい自動エア弁付きです。フタに高さがあるのでおかずがつぶれにくいです。 フタを外せば電子レンジでご使用いただけ、食洗機にもかけられます。
容量(mL)510材質本体、フタ、仕切、弁本体:PP他段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×10.6×6.6
マガジンスタンド エスコマガジンスタンドエスコ
40,400税込44,440
1台
翌日出荷
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスター径(Φmm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320グリーンマーク認定
(BGLB-)リヤーコンビネーション ランプ(R) MAZDA(マツダ)(BGLB-)リヤーコンビネーション ランプ(R)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(BGLB-)トランク リッド ランプ(L) MAZDA(マツダ)(BGLB-)トランク リッド ランプ(L)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(BGLB-)リヤーコンビネーション ランプ(L) MAZDA(マツダ)(BGLB-)リヤーコンビネーション ランプ(L)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(BGLB-)トランク リッド ランプ(R) MAZDA(マツダ)(BGLB-)トランク リッド ランプ(R)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷から5日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
保護構造IP65
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から34日以内出荷
保護構造IP65
レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm 京北計器工業レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm京北計器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)63.4×36.6×31.7最大カウント数毎分1000回桁数5桁質量(g)60
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から20日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から118日以内出荷
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から123日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ベゼル色:黒
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から34日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷から41日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形