カテゴリ
- オフィス家具(275)
- 切削工具(14)
- 農業機械(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(274)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- 日平機器(8)
- 鶴見製作所(7)
- 青木精密工業(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- シーガー(4)
- CKD(3)
- タンガロイ(3)
- 神戸製鋼(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lb62」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB62
三ツ星ベルト¥5,498税込¥6,0481個当日出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB62
三ツ星ベルト¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB62オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格LB62オレンジ部品名称Vベルト LB62オレンジ図解NoSSA-S611VT メインミッション部品_No.9、SSA-S611KP メインミッション部品_No.9、SSA-S602DX メインミッション取付部品_No.10、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.10、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.14、SSA-S610 -1 メインミッション部品_No.9、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.10、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 メインミッション部品_No.9、SSA-F600I カウンタシャフト部品_No.14、SSA-F600 台車 テンション部品_No.21、SSA-S611 メインミッション部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.22
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
検電テスター
日平機器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。トラスコ品番200-4394質量(g)300
ラバーシールリムーバー
日平機器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
エアーガン 大流量タイプ
日平機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
ターミナルリリースツール
日平機器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。トラスコ品番200-3934質量(g)200
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
システムパーツケースセット
日平機器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。持ち運びに便利な把手付です。トラスコ品番200-4403材質ポリプロピレン質量(kg)1.5色グリーン段数2仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
裏波用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)6日以内出荷裏波専用棒です。スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。極低水素、難吸湿設計です。色【棒端】青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
卓上パンフレットスタンド
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。材質再生アクリル樹脂色クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
パーツケース
日平機器¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。トラスコ品番200-4407材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)800段数1仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
高圧気中負荷開閉器
富士電機¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
UL グロメット
コクゴ¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷から89日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ
パトライト(PATLITE)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥269税込¥2961枚7日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット
日平機器¥4,598税込¥5,0581セット10日以内出荷ダスト吹き返しを防ぎます。圧力増量パワーノズル付属です。LB-622エアーガン大流量タイプ用のブローバックを防ぐシールドセットです。トラスコ品番710-1446セット内容シールド、ロングノズル、パワーノズル色青径(Φmm)シールド:115ノズル長(mm)210
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm
TOSTEM(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm
TOSTEM(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷から11日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
シーガー PEX8 200m巻
シーガー¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 300m巻
シーガー¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
キャプト
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
防犯アラーム
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)W約30×H86×D20本体質量(g)約50 (乾電池含む)連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)音量(dB)95
水中ポンプ用部品 ホースカップリング
鶴見製作所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50
セコ・ツールズ・ジャパン¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷BTーCaptoの変換ホルダです。BT50 2面拘束 CAPT アダプタホルダRoHS指令(10物質対応)対応