カテゴリ

  • オフィス家具(43)
  • メカニカル部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb74」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB74 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB74三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ74ベルト長さ(mm)1880寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB74 BIGM(丸山製作所)Vベルト LB74BIGM(丸山製作所)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト LB74関連資料(0.81MB)図解NoMPM-850 プーリ関係部品_No.11
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB74 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB74三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ74ベルト長さ(mm)1880寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(79件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 替紙式コクヨ
1,798税込1,978
1冊(35枚)
当日出荷から翌々日出荷
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット
サイズA4グリーン購入法適合
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
45,980税込50,578
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
B型ボックス棚 ナイキB型ボックス棚ナイキ
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティストDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
SWルアーベイトロッドのニュースタンダードが誕生。 PEライン専用ロッドとして、SALTISTリールと合わせて躊躇なく振り抜ける調子に設定。 キャスタビリティを考慮して全てチューブラートップ仕様。 74LB/711MLBは、シャープに振り抜ける並継仕様、84MB/92HB/89XHBは、しっかりルアーがバットまで乗せられる逆並継設計仕様。
継数(本)2
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 200m巻 シーガーシーガー PEX8 200m巻シーガー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金ピッチ(mm)脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)100
ツーリング HSK ホルダ セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK ホルダセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) です。
ペンドルトン 丸コースター(4枚組) ペンドルトンペンドルトン 丸コースター(4枚組)ペンドルトン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TKG品番9-1024-0501
HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 高精度コレットチャックセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
HSKA63 高精度コレットホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チユ-ブ,アウタ L B74-F3126-00 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ L B74-F3126-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マスターシャンクホルダ SwissBore144 タンガロイマスターシャンクホルダ SwissBore144タンガロイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マスターシャンクホルダ SwissBore154 タンガロイマスターシャンクホルダ SwissBore154タンガロイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
寸法SSHSK A 63RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
シーガー PEX8 400m巻 シーガーシーガー PEX8 400m巻シーガー
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 B形三ツ星ベルト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8プーリーB形適合ベルトH
スプリットリング Shout! シャウト!スプリットリングShout! シャウト!
399税込439
1枚(18個)
8日以内出荷
平打ち加工を施したビッグフィッシュ対応の強力スプリットリング。材質はSUS304。
用途釣り・青物・ジギング
コンビBBスイベル Shout! シャウト!コンビBBスイベルShout! シャウト!
699税込769
1枚(3個)
8日以内出荷
パワフルBBスイベル+スプリットリングのセット「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
アシストBBスイベル Shout! シャウト!アシストBBスイベルShout! シャウト!
759税込835
1枚(3個)
8日以内出荷
パワフルBBスイベル+スプリットリング+プレスリングのセット「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
コンビリング Shout! シャウト!コンビリングShout! シャウト!
449税込494
1枚(6個)
8日以内出荷
コンビリングに新サイズ登場!最強の強度を誇るプレスリングに平打ち加工を施した強力スプリットリングをセットしたコンビリング。新たに3号が追加されました。
用途釣り・青物・ジギング