カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 制御機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb80」の検索結果

関連キーワード
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10A-6LB80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB80BParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
LB80-85 PT48 LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48LIVRE(リブレ)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
コネクティング ロッドプレート ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。 A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。 肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。 圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。 先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。
用途カスタムパーツ
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80BParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)80取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工低振動数形防振ゴム KLB倉敷化工(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚コクヨ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(80枚)
当日出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
サイズA4質量(g)797寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×44×307ポケット数80最大収納枚数(枚)約500グリーン購入法適合
ベルブロック ベルスター研磨材工業ベルブロックベルスター研磨材工業
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から24日以内出荷
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
高級ソフト合皮メニュー えいむ高級ソフト合皮メニューえいむ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
ページ数ビニール付4ページ材質PVC
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)KITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7983セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)サイズインチサイズ質量(g)300
SCA2シリーズ 支持部品 CKDSCA2シリーズ 支持部品CKD
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種別部品
えいむレザータッチメニューブック(A5)グレー えいむえいむレザータッチメニューブック(A5)グレーえいむ
3,498税込3,848
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ
幅(mm)168グレー高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)スカイブルー えいむえいむレザータッチメニューブック(B5)スカイブルーえいむ
3,698税込4,068
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)202スカイブルー高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(B5)グレー えいむえいむレザータッチメニューブック(B5)グレーえいむ
3,698税込4,068
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)202グレー高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(A5)オレンジ えいむえいむレザータッチメニューブック(A5)オレンジえいむ
3,498税込3,848
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ
幅(mm)168オレンジ高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(A5)パープル えいむえいむレザータッチメニューブック(A5)パープルえいむ
3,498税込3,848
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ
幅(mm)168パープル高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)グリーン えいむえいむレザータッチメニューブック(B5)グリーンえいむ
3,698税込4,068
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)202グリーン高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(A4)グリーン えいむえいむレザータッチメニューブック(A4)グリーンえいむ
3,898税込4,288
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)233グリーン高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A4)スカイブルー えいむえいむレザータッチメニューブック(A4)スカイブルーえいむ
3,898税込4,288
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)233スカイブルー高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A5)スカイブルー えいむえいむレザータッチメニューブック(A5)スカイブルーえいむ
3,498税込3,848
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ
幅(mm)168スカイブルー高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)オレンジ えいむえいむレザータッチメニューブック(B5)オレンジえいむ
3,698税込4,068
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)202オレンジ高さ(mm)280
えいむレザータッチメニューブック(A4)オレンジ えいむえいむレザータッチメニューブック(A4)オレンジえいむ
3,898税込4,288
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)233オレンジ高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A4)パープル えいむえいむレザータッチメニューブック(A4)パープルえいむ
3,898税込4,288
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)233パープル高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A4)グレー えいむえいむレザータッチメニューブック(A4)グレーえいむ
3,898税込4,288
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)233グレー高さ(mm)320
えいむレザータッチメニューブック(A5)グリーン えいむえいむレザータッチメニューブック(A5)グリーンえいむ
3,498税込3,848
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい カウンターに最適サイズ
幅(mm)168グリーン高さ(mm)235
えいむレザータッチメニューブック(B5)パープル えいむえいむレザータッチメニューブック(B5)パープルえいむ
3,698税込4,068
1冊
翌々日出荷
見た目がスッキリ一体化 ピンが抜けにくくずれにくい リフィルがずれにくい
幅(mm)202パープル高さ(mm)280
ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバーカナフジ電工
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
円形L型分岐用のラックに使用します。
種類LB型分岐カバー
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
159税込175
1袋(100本)
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル 替刃ハウスビーエム
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2
色温度交換フィルター HOYA色温度交換フィルターHOYA
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。
用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
互換インク エプソン E80LB増量タイプ オーム電機互換インク エプソン E80LB増量タイプオーム電機(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(6個)
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジIC6CL80L/染料6色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応、増量タイプ。
適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3保証期間5年