カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「lb94」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング フロント コイル (LB94) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (LB94)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ダンパー(R) フロント (LB94) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (LB94)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ギヤー ステアリング (LB94) MAZDA(マツダ)ギヤー ステアリング (LB94)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (LB94) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (LB94)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
薄形Vベルト LB形 LB94 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB94三ツ星ベルト
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ94ベルト長さ(mm)2388寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB94 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB94三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ94ベルト長さ(mm)2388寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
V-BELT,DECK(LB94) ホンダV-BELT,DECK(LB94)ホンダ
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブル(L) リヤー パーキング (LB) MAZDA(マツダ)ケーブル(L) リヤー パーキング (LB)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Stlye Tools にんにく絞り ベストコStlye Tools にんにく絞りベストコ
999税込1,099
1個
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質本体:亜鉛(ニッケルめっき)、ハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)質量(g)221寸法(cm)3×16.5×4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル(R) リヤー パーキング (LB) MAZDA(マツダ)ケーブル(R) リヤー パーキング (LB)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
メンバー NO.7 クロス (LB) MAZDA(マツダ)メンバー NO.7 クロス (LB)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スタビライザーリヤー (LB) MAZDA(マツダ)スタビライザーリヤー (LB)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
フレーム(R) リヤー サイド (LB) MAZDA(マツダ)フレーム(R) リヤー サイド (LB)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (LB) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (LB)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
フロアーパンリヤー (LB) MAZDA(マツダ)フロアーパンリヤー (LB)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
フレーム(R) サイドフロント (LB) MAZDA(マツダ)フレーム(R) サイドフロント (LB)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
フレーム(L) リヤー サイド (LB) MAZDA(マツダ)フレーム(L) リヤー サイド (LB)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
フレーム(L) フロント サイド (LB) MAZDA(マツダ)フレーム(L) フロント サイド (LB)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
1,198,000税込1,317,800
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
1,198,000税込1,317,800
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
49,980税込54,978
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
HSKA63 ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダセコ・ツールズ・ジャパン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSKA63 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSKA63セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンシェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめホルダ HSK A-SRKIN-CX タンガロイ焼きばめホルダ HSK A-SRKIN-CXタンガロイ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
スパナP-5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)マジェスティ/TW200/225等 左レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:17.5mm, 557-1505-203F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:17.5mm, 557-1505-203FDIALIGHT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 17.5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 35.6mmDialight 557シリーズパネル取り付けLEDインジケータ. 557シリーズLEDパネル取り付けインジケータには、より高輝度を実現するInGaNとAlInGaPの両方の技術が組み込まれています。 雨、埃、日光にさらされる屋外用途に耐える設計です。. 赤、黄、緑、青、白色 パネル前面の防水シールはMIL-L-3661B適合 電圧範囲: 5、12、24 V dc 最大取り付けトルク: -15" / lb ハウジング材質: 白色ポリカーボネート 11/16インチ穴に前面取り付け レンズ材質: ポリカーボネート94 - VO 動作温度: -25 → +85 ℃ 保管温度: -30 → +100 ℃
RZ50 (98-00) 等 右レバー ALBA(アルバ)RZ50 (98-00) 等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別適合排気量(cc)50