カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)

「lb9z-k3p」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1個
当日出荷
仕様Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A材質ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂タイプスイッチガード 自己保持タイプ種類LBシリーズ標準ベゼル専用
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)ソケット[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで装着できます
適合パネル厚さ(mm)-取付穴寸法(mm)-
LB9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB9ZシリーズIDEC(和泉電気)
80税込88特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類関連商品
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
リング締付工具 IDEC(和泉電気)リング締付工具IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
エムテック ミタニコーポレーションエムテックミタニコーポレーション(55件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタンブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー IDEC(和泉電気)LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバーIDEC(和泉電気)
239税込263
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機押ボタンカバー (マグネット付)篠原電機(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
319税込351
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチカバー マグネット付 モノタロウスイッチカバー マグネット付モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33