24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 質量(kg)4
1セット(50枚×10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DF) 高さ(mm)660 奥行(mm)600 材質(脚)Φ32クラッドステンレスパイプ グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
25日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格AL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)83 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型 シルバー トラスコ品番342-9083 厚さ(mm)22.5 全長(mm)158 質量(g)83 全幅(mm)40 適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
859 税込945
当日出荷

シンプルなデザインのオートロック式大型カッターです。
イエロー 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格NL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)89 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

168B MZ AL型 オルファ 動画あり
最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。 続けて使えるので作業効率がアップ。 替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
規格AL型 ブラック 仕様オートロック式 付属品刃3枚内蔵 トラスコ品番360-7623 質量(g)106.8 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼 仕様オートロック式 トラスコ品番831-4574 全長(mm)163.5 質量(g)121 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(刃)合金工具鋼 材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂 全長(mm)168 刃厚(mm)0.5
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
シルバー トラスコ品番342-9075 厚さ(mm)24.5 全長(mm)158 質量(g)89 全幅(mm)40 適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
849 税込934
当日出荷

1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルなデザインのネジロック式大型カッターです。
全長(mm)153 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 全長(mm)160 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5B カッター OL オルファ 動画あり
刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
用途カーペットの切断に。 イエロー 全長(mm)177.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。
規格AL型 黄色、黒 適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

207B DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番375-0850 全長(mm)155 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2110 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2111 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷


関連キーワード