1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
ブラック 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP 対応コーデックSBC 保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000 接続台数最大登録可能台数:6台 マルチポイント非対応 規格TELEC 連続再生時間約15時間 連続通話時間(時間)約12 電源充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間 対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず) スピーカーユニット約Φ40mm スピーカーダイナミック型 最大出力(W)実用:4 周波数特性140~20000Hz マイクロホンMEMS、ミュート機能:有 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:100~8000 質量(g)約300 付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM)) 保証期間1年間 定格電圧(V)DC5 インピーダンス(Ω)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

関連カテゴリ