カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-1000」の検索結果

170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 AGENT

    LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠

    AGENT
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • LCカバー1000 DNライティング

    LCカバー1000

    DNライティング
    ¥449税込¥494
    1個
    21日以内出荷
    ラインコンセントの使用しない部分に差し込んで安全性と美観性を補います
    質量(kg)0.33品種カバー
  • チェンソーヤスリ バローベ

    チェンソーヤスリ

    バローベ(33件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
  • SLC メスオスエルボ イハラサイエンス

    SLC メスオスエルボ

    イハラサイエンス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
  • シリンダー付キ非常錠 中西産業

    シリンダー付キ非常錠

    中西産業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    付属品鍵(2本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム施錠方法シリンダー
  • KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス

    KLC 方向調整エルボ

    イハラサイエンス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
    適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
  • アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ELC型

    イーグルクランプ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • クリーンスーツ(ダウンフロータイプ) アドクリーン

    クリーンスーツ(ダウンフロータイプ)

    アドクリーン
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    9日以内出荷
    仕様ISO クラス4材質ポリエステル100%色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DMC1000/LC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/LC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC1000/LC(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    ¥117,800税込¥129,580
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • ラインコンセント DNライティング

    ラインコンセント

    DNライティング
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
    定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15エコロジー商品省エネ
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ

    イマダ
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
  • 光トランシーバー 1000M LCコネクタ ダイヤトレンド

    光トランシーバー 1000M LCコネクタ

    ダイヤトレンド
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大伝送距離:550m外形寸法(mm)13.3×57.5×8.5本体質量(g)19波長(nm)光:850コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
  • 圧縮用ロードセル eLC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル eLC シリーズ

    イマダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)質量(g)約500ケーブル長(m)約5精度±0.5%F.S.以内保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    ¥117,800税込¥129,580
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    ¥117,800税込¥129,580
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m D-Link(ディーリンク)

    1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m

    D-Link(ディーリンク)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)

    ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!
    適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095ppsアクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
  • ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)

    ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証
    適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL質量(g)25ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大250最大消費電力(W)0.9インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)3.24アズワン品番64-3795-03伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)アクセス方式CSMA/CD発光波長(nm)1310
  • ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km

    StarTech.com
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース
    用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適色ブラックコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大2(全二重)ファイバータイプシングルモード
  • 1000BASE-ZX SFP (SM/LC) NEC

    1000BASE-ZX SFP (SM/LC)

    NEC
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    8日以内出荷
    SFP (SM/LC)
  • 1000BASE-LX SFP (SM/LC) NEC

    1000BASE-LX SFP (SM/LC)

    NEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    1000BASE-LX SFP (SM/LC)
  • 1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10Km D-Link(ディーリンク)

    1000Base-LX SFPモジュール LCコネクタ 10Km

    D-Link(ディーリンク)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
  • 1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)

    1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタ

    D-Link(ディーリンク)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタ D-Link(ディーリンク)

    1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタ

    D-Link(ディーリンク)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m StarTech.com

    ギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m

    StarTech.com
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    光ファイバ経由のイーサネット延長:マルチモードLC光ファイバ経由でギガビットイーサネット接続を最大550m延長可能な半二重/全二重RJ45銅線 - 光メディアコンバーター。 リモート管理機能搭載。SFP付属:SFPトランシーバーが付属したハイグレード光ファイバメディアコンバーター。850nm LCマルチモードギガビットファイバー接続に対応。抜群の耐久性:耐久性に優れたスチール製筺体を採用した高性能メディアコンバーター。動作温度範囲は0~60度で、過酷な環境にも耐えうる設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ:使いやすく、セットアップが簡単なLC RJ45銅線 - 光ファイバー メディアコンバーター。独立型デバイスとしてまたは壁に取り付けて使用可能。IEEE 802.1qタグVLANパススルー、および9Kジャンボフレームに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途大規模な建物構内や別の建物にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-LX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換長さ(mm)160色ブラック高さ(mm)20質量(g)405消費電力(W)4湿度(%RH)10~90コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数2芯製品幅(mm)95入力電流(A)0.36動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)550発光波長(nm)850ファイバータイプマルチモード
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、50/125μm MMFで最大550mの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥34,790税込¥38,269
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
    接続台数1
  • SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張