カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- ポップリベット・ファスナー(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- TRUSCO(2)
- ニッタ(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- エスティジェイ(2)
- 江崎(2)
- 江崎機械工業(2)
- カナフジ電工(2)
- 岩田製作所(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- KITACO(1)
- AGENT(1)
- フジ産業(1)
- BMBio(1)
エコロジープロダクト
「lf-1000」の検索結果

LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
ブラインドリベット・LF(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398~税込¥10,338~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)当日出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥44,980税込¥49,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)欠品中母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3821材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)14.2カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥23,980税込¥26,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3810材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.7カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)
ニッタ¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLフリータイプ板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
GAGGIA/caffitaly専用合成洗剤
フジ産業¥799~税込¥879~1個(180mL)ほか4日以内出荷コーヒーマシン専用合成洗剤。ミルクライン、スチームノズルなどの洗浄に使用します。成分界面活性剤(5%、ソルビタン脂肪酸エステル)、d-リモネン、グリコール酸、水酸化ナトリウム、金属酵素(MEL)方式専用部品液性アルカリ性
S-LINK コネクタリンクケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥799税込¥8791個17日以内出荷使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能用途分散設置、集中設置規格CE
ガイド付シリンダ (MGGLF100-~)
SMC¥219,800税込¥241,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
アルミ合金製門型クレーンMG型(軽量伸縮タイプ)
江崎¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台41日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)
江崎¥959,800~税込¥1,055,780~1台41日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L100-Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ)
江崎機械工業¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。安定度が高く堅牢な高頻度タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥139,800~税込¥153,780~1巻(100m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。仕様許容屈曲半径:6D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格UL材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥65,980~税込¥72,578~1巻(100m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥2,198,000~税込¥2,417,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LF140
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)1000形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(F) 鉄ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80)
SMC¥44,980税込¥49,4781個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Lシリーズ
SMC¥69,980税込¥76,9781個29日以内出荷から30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッド
IXIL(イクシル)ヤマハ FZR 1000 EXUP (3LE,3LF) スリップオンマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980~税込¥65,978~1個47日以内出荷適合車種YAMAHA FZR 1000 EXUP (3LE,3LF)
IXIL(イクシル)ヤマハ FZR 1000 EXUP (3LE,3LF) スリップオンマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥73,980税込¥81,3781個47日以内出荷材質Twill カーボンファイバー長さ(mm)393形状オーバル 130×100 mm質量(kg)1.5色マット HT レジンタイプCOV適合車種YAMAHA FZR 1000 EXUP (3LE,3LF)
IXIL(イクシル) YAMAHA FZR1000 EXUP(3LE,3LF) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット47日以内出荷適合YAMAHA FZR1000 EXUP(3LE,3LF)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーヤマハコンプリートチタニウム