カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-185」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-185 ハードケース  IP500H/BP-272装着用 ICOM(アイコム)

    LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用

    ICOM(アイコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ハードケースL(BP-272に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電可能
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • 超純水カートリッジ 低TOC LCシリーズ ELGA

    超純水カートリッジ 低TOC LCシリーズ

    ELGA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • テンポ ローカウンター W1800×D596 アール・エフ・ヤマカワ

    テンポ ローカウンター W1800×D596

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    テンポシリーズ ローカウンター W1800×D596。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D596)同士を連結できるほか、テンポシリーズのローカウンター(D596)やコーナーと組み合わせることで、L字型レイアウトでもご利用いただけます。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1800質量(kg)41.5高さ(mm)720奥行(mm)596耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×596×720
  • テンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 アール・エフ・ヤマカワ

    テンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    テンポシリーズ ローカウンター W1800×D596。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D596)同士を連結できるほか、テンポシリーズのローカウンター(D596)やコーナーと組み合わせることで、L字型レイアウトでもご利用いただけます。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1800質量(kg)35.2高さ(mm)720奥行(mm)596耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×596×720
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ)
    ブラック
    ブルー

    オールマイティLC 11L

    mizuno(ミズノ)
    ¥13,800税込¥15,180
    1足
    当日出荷
    ALMIGHTY LC11L。ハードな現場に厚底クッション。1日中働くワーカーをクッション性でサポート。MIZUNO ENERZY NXT採用の厚底ソールによりクッション性が従来モデル※の約185%向上 ※ALMIGHTY LSⅡ。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計。■紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい。■光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    形状ローカット標準質量(g/片足)約435(26cm)機能クッション性、耐滑性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TeSys F - link for star connection - for シュナイダーエレクトリック

    TeSys F - link for star connection - for

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F スター接続リンクは、LC1F150 / 185 コンタクタ用です。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スター接続用リンク●併用可能製品:LC1F150/185●範囲:セルジーアズワン品番65-7286-37
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • 電池パック(B-1850L) SBC-180LC スイデン

    電池パック(B-1850L) SBC-180LC

    スイデン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9076適合機種SBC-180LC
  • パリ・ボーイJunior パリ

    パリ・ボーイJunior

    パリ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
    仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤)アズワン品番8-6167-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シュナイダーエレクトリック インターロック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック インターロック

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Interlock●併用可能製品:LC1F185●シリーズ:LA9F●過負荷リレー. 1、3、4極F製品接触器の下に直接取り付け クラス10定格電流(EN60947-4-1に適合) 適合する接触器については、代表品番 ; 827-142 827-142 、 ; 827-164 827-164 、 ; 827-158 827-158 を参照
  • ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • インバータ FR-A800-LCシリーズ 液冷タイプ 三菱電機

    インバータ FR-A800-LCシリーズ 液冷タイプ

    三菱電機
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    81日以内出荷
    冷却方式液冷+強制空冷