カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lc-185」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-185 ハードケース  IP500H/BP-272装着用 ICOM(アイコム)

    LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハードケースL(BP-272に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電可能
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールマイティLC 11L mizuno(ミズノ)

    オールマイティLC 11L

    mizuno(ミズノ)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷
    ALMIGHTY LC11L。ハードな現場に厚底クッション。1日中働くワーカーをクッション性でサポート。MIZUNO ENERZY NXT採用の厚底ソールによりクッション性が従来モデル※の約185%向上 ※ALMIGHTY LSⅡ。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計。■紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい。■光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    形状ローカット標準質量(g/片足)約435(26cm)機能クッション性、耐滑性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • 電池パック(B-1850L) SBC-180LC スイデン

    電池パック(B-1850L) SBC-180LC

    スイデン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9076適合機種SBC-180LC
  • シュナイダーエレクトリック インターロック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック インターロック

    シュナイダーエレクトリック
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Interlock●併用可能製品:LC1F185●シリーズ:LA9F●過負荷リレー. 1、3、4極F製品接触器の下に直接取り付け クラス10定格電流(EN60947-4-1に適合) 適合する接触器については、代表品番 ; 827-142 827-142 、 ; 827-164 827-164 、 ; 827-158 827-158 を参照
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ