曜日別特売

オールマイティLC 11L

オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLC 11L - mizuno(ミズノ)

ALMIGHTY LC11L
ハードな現場に厚底クッション
1日中働くワーカーをクッション性でサポート
MIZUNO ENERZY NXT採用の厚底ソールによりクッション性が従来モデル※の約185%向上 ※ALMIGHTY LSⅡ
■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
■つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
■紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい
■光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状
ローカット
標準質量(g/片足)
約435(26cm)
機能
クッション性、耐滑性
材質(甲)
合成繊維、人工皮革、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
内容量
1足
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
サイズレンジ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
サイズレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507331F1GA26100124501:ホワイト×シルバー24.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507340F1GA26100125001:ホワイト×シルバー2522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507349F1GA26100125501:ホワイト×シルバー25.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507358F1GA26100126001:ホワイト×シルバー2622.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507367F1GA26100126501:ホワイト×シルバー26.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507376F1GA26100127001:ホワイト×シルバー2722.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507385F1GA26100127501:ホワイト×シルバー27.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月6日
82507401F1GA26100924509:ブラック×ブラック24.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507410F1GA26100925009:ブラック×ブラック2522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507419F1GA26100925509:ブラック×ブラック25.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507428F1GA26100926009:ブラック×ブラック2622.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507437F1GA26100926509:ブラック×ブラック26.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507446F1GA26100927009:ブラック×ブラック2722.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507455F1GA26100927509:ブラック×ブラック27.522.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507471F1GA26100928009:ブラック×ブラック2822.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507480F1GA26101425014:ネイビー×イエロー2524.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507489F1GA26101425514:ネイビー×イエロー25.524.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507498F1GA26101426014:ネイビー×イエロー2624.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507507F1GA26101426514:ネイビー×イエロー26.524.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
当日出荷
82507516F1GA26101427014:ネイビー×イエロー2724.5~28.0、29.0
オープン
¥13,800
¥15,180(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする