カテゴリ

  • 電気材料(75)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • バイク部品(15)
  • 機構部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「lc-3m」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レターケース 片引3段 コクヨレターケース 片引3段コクヨ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
独特のプラスチックレールを採用しています。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類3段・片引サイズA4引出し内寸法(mm)232×327×41材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)外形寸法(mm)W256×D330×H169引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
コーナージョイント(プラモール付属品) 未来工業コーナージョイント(プラモール付属品)未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
形状コーナージョイント
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
3,598税込3,958
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレットStarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用VCSELレーザーとLED光源に対応建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用幅(mm)12.6エリカバイオレットサイズ【ファイバー】50/125高さ(mm)10.6湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riserケーブル1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbpsコネクタ光ファイバー LC 2芯ケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100ファイバータイプOM4 / マルチモード被覆材ポリ塩化ビニル
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)3m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
3m LC-LC OM4 MMF ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)3m LC-LC OM4 MMF ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
ファイバチャネル OM3 ケーブル 30m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 30m (LC-LC)HP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.45サイズ(cm)1.27×30.48×25.4ケーブル長(m)30コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
ファイバチャネル OM3 ケーブル 15m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 15m (LC-LC)HP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.45サイズ(cm)1.27×30.48×25.4ケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ファイバチャネル OM3 ケーブル 5m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 5m (LC-LC)HP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.45サイズ(cm)1.27×30.48×25.4ケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
ファイバチャネル OM3 ケーブル 2m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 2m (LC-LC)HP(日本ヒューレット・パッカード)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.45サイズ(cm)1.27×30.48×25.4ケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
10m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)10m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 100×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm AMP、LCカラム 100×3.0mmPhenomenex
321,999税込354,199
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7333-45内径(mm)3細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Micro LC Columns 3 μm and 5μm Micro LC Columns (mm) PhenomenexMicro LC Columns 3 μm and 5μm Micro LC Columns (mm)Phenomenex
81,999税込90,199
1パック(3個)ほか
21日以内出荷
関連資料(2.23MB)細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×3.0mmPhenomenex
332,999税込366,299
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7338-40内径(mm)3関連資料(2.72MB)細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
Lux(R) 3μm セルロース-3、LCカラム 100×2mm PhenomenexLux(R) 3μm セルロース-3、LCカラム 100×2mmPhenomenex
290,999税込320,099
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7332-53内径(mm)2細孔径1000A粒子径(μm)3固体サポート多糖類固定相セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3分離モードキラル
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
Luna(R) 3μm PFP 2 100A、LCカラム 150×4.6mm PhenomenexLuna(R) 3μm PFP 2 100A、LCカラム 150×4.6mmPhenomenex
167,999税込184,799
1個
5日以内出荷
推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-77内径(mm)4.6関連資料(2.23MB)細孔径100AUSPコードL43粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相PFP(2)分離モード逆相
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ電池蓋:オフホワイト・ダークグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
Lux(R) 3μm i-アミロース-3、LCカラム 150×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm i-アミロース-3、LCカラム 150×3.0mmPhenomenex
375,999税込413,599
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7339-02内径(mm)3関連資料(1.94MB)細孔径1000A粒子径(μm)3固定相i-アミロース-3
Lux(R) 3μm セルロース-2、LCカラム 150×3.0mm PhenomenexLux(R) 3μm セルロース-2、LCカラム 150×3.0mmPhenomenex
332,999税込366,299
1個
21日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7337-07内径(mm)3関連資料(2.72MB)細孔径1000A粒子径(μm)3固体サポート多糖類固定相セルロース トリス(3-クロロ-4-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-2分離モードキラル
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(3m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)3
Prodigy(TM) 3μm ODS-3 100A、LCカラム 00シリーズ PhenomenexProdigy(TM) 3μm ODS-3 100A、LCカラム 00シリーズPhenomenex
121,999税込134,199
1個
21日以内出荷
推奨用途:低分子
フォーマット形式Column細孔径100AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18 ・ ODS-3分離モード逆相
Jupiter(R) 3μm C18 300A、LCカラム 150×3mm PhenomenexJupiter(R) 3μm C18 300A、LCカラム 150×3mmPhenomenex
178,999税込196,899
1個
21日以内出荷
推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7335-63内径(mm)3細孔径300AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークオレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ昭和測器(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
Gemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 250×3mm PhenomenexGemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 250×3mmPhenomenex
184,999税込203,499
1個
21日以内出荷
推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7342-23内径(mm)3細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
レターケース A4 ナカバヤシレターケース A4ナカバヤシ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂アイボリータイプタテ型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら