カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 切削工具(12)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 梱包用品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(18)
- 日本シーム工業(5)
- 青木精密工業(4)
- エスコ(4)
- 京セラ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- プライタ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ネグロス電工(3)
- SMC(2)
- CKD(2)
- ダイニチ工業(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- BIVAR(2)
- Lattice Semiconductor(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc-42」の検索結果

薄形Vベルト LC形 LC42
三ツ星ベルト¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC42
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ
群協製作所¥620~税込¥682~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
295x350mmマグネットボード
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚材質再生樹脂寸法(mm)295×350質量(kg)0.5繰り返し・詰め替え対応
ダイニングチェア 本革調 2脚セット Aタイプ (背面丸型)
萩原¥12,980税込¥14,2781セット(2台)翌々日出荷本革をリアルに再現した合成皮革を使用。ヴィンテージ調のダイニングチェアーです。用途イス・チェア、ダイニングチェアとして座面高(cm)43外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×56×84.5材質(座面)積層材材質(フレーム)スチール張地合成皮革肘掛けの有無なしスタッキング可否不可機能なし脚の形状4本脚背もたれの形状丸型材質座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール備考組立式幅(cm)48高さ(cm)84.5奥行き(cm)56
ダイニングチェア 本革調 2脚セット Bタイプ (背面角型)
萩原¥12,980税込¥14,2781セット(2台)翌々日出荷本革をリアルに再現した合成皮革を使用。ヴィンテージ調のダイニングチェアーです。用途イス・チェア、ダイニングチェアとして材質座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール備考組立式幅(cm)49張地合成皮革機能なし材質(フレーム)スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×53×79高さ(cm)79材質(座面)積層材奥行き(cm)53座面高(cm)48スタッキング可否不可肘掛けの有無なし背もたれの形状角型脚の形状4本脚
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準
青木精密工業¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から7日以内出荷
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,880税込¥3,1681本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥6,490税込¥7,1391本翌々日出荷ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ~65インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止
メディアカバーマーケット¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 256マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥639,800税込¥703,7801セット(90個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: ispMACH(TM)4000V●マクロセル数: 256●ユーザI/O数: 64●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 36●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 100●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 14×14×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 14mm●動作供給電圧 Min: - Vmm●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 256マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥669,800税込¥736,7801セット(90個)7日以内出荷ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor仕様ファミリー名 = ispMACH 4000Vマクロセル数 = 256ユーザI/O数 = 64メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 36インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応





























![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)