カテゴリ
- メカニカル部品(54)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキシンコー(54)
- 堀内機械(17)
- ParkerTAIYO(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Fehling (フェーリング)(4)
- brembo(3)
- 三菱電機(2)
- 山本光学(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(2)
- StarTech.com(2)
- コマツ(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lc-800」の検索結果

LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)
山本光学(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC800/800LC/800SE-8
コマツ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)50001-適合機種(代表)PC800/800LC/800SE-8交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC800/800LC/800SE-8E0
コマツ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)65001-適合機種(代表)PC800/800LC/800SE-8E0交換目安500時間
LC-700・800共通カバーレンズ
山本光学¥1,098~税込¥1,208~1パック(5枚)当日出荷LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
超硬座掘錐大口径 カッター
スターエム¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)39
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型
マキシンコー¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型
マキシンコー¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型
マキシンコー¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型
マキシンコー¥98,980税込¥108,8781台7日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型
マキシンコー¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型
マキシンコー¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型
マキシンコー¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥185,100税込¥203,6101台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型
マキシンコー¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付
マキシンコー¥132,800税込¥146,0801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
BULLバンドソー S-LCシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥87,980税込¥96,7781箱(2個)6日以内出荷歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型
マキシンコー¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型
マキシンコー¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)76ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型
マキシンコー¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷から9日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)105ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付
マキシンコー¥370,900税込¥407,9901台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型
マキシンコー¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型
マキシンコー¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥310,200税込¥341,2201台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100型
マキシンコー¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)49ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:100モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付
マキシンコー¥287,400税込¥316,1401台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型
マキシンコー¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥479,600税込¥527,5601台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E80型 モータ付
マキシンコー¥140,200税込¥154,2201台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP120型
マキシンコー¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付
マキシンコー¥346,000税込¥380,6001台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-E型 モータ付
マキシンコー¥271,400税込¥298,5401台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP135型
マキシンコー¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥301,200税込¥331,3201台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥205,600税込¥226,1601台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP100型
マキシンコー¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-B型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥464,200税込¥510,6201台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B135型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥502,400税込¥552,6401台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E135型 モータ付
マキシンコー¥383,500税込¥421,8501台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E120型 モータ付
マキシンコー¥291,500税込¥320,6501台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機