ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
セット内容取扱説明書
総合誤差0.02% of R.O.
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
付属品取扱説明書
電源電圧DC 5V(USBバスパワー)
保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65
温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.05MB)
通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed
許容過負荷200% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
取扱説明書(0.49MB)
出力極性+ 引張、- 圧縮
USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
関連キーワード