カテゴリ

  • 制御機器(835)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(36)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 機構部品(17)
  • 防犯用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc16」の検索結果

1,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC16 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC16brother(ブラザー)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-6890CN/6490CN/5890CN種別純正品適合機種メーカーbrother
CD Series(CDQ2LC16) SMCCD Series(CDQ2LC16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2LC16) SMCCQ Series(CQ2LC16)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
リサイクルインク ブラザー対応 LC16互換 エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC16互換エコリカ(6件のレビュー)
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
brother(ブラザー)用 LC16シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーbrother回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。適合MFC-5890CN/6490CN/6890CN(A3対応複合機「JUSTIO」シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
24LC16B-I/SN MICROCHIP24LC16B-I/SNMICROCHIP
70税込77
1個
7日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC16 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC16SMC
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC16SMC
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(236件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ電池蓋:オフホワイト・ダークグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
5,898税込6,488
1セット(100個)
7日以内出荷
24AA16 / 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8ブロック x 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
KAIDANロック SK(新潟精機)KAIDANロックSK(新潟精機)(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートルJIS規格2級相当目盛種別片面材質(ケース)ABS爪形状移動爪(マグネットなし)
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
トランシーバー用ソフトケース ICOM(アイコム)トランシーバー用ソフトケースICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
対応機種IC-4077S質量(g)80トラスコ品番334-6595
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)無線通信方式2.4GHzRF電波方式仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書電源電池式コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)接続方式無線分解能1000・1600カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠連続動作時間約150時間連続待機時間約45000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2使用可能日数約272日
レバーチャック 小林鉄工レバーチャック小林鉄工
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 16kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23実装タイプ 表面実装ピン数 5構成 8ブロック 256 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3.1 1.8 1.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ) ICOM(アイコム)高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
クリップライト コードレス USB充電式 オーム電機クリップライト コードレス USB充電式オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123アーム長さ(mm)約300光源LED×16灯(交換不可)使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下アームフレキシブル取扱説明書(1.37MB)点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
昇柱用具 ナカオ昇柱用具ナカオ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
TLカップリング(TLフレキ継手) 未来工業TLカップリング(TLフレキ継手)未来工業
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管と管の接続に使用します。 ビス締めするだけでガッチリ固定できます。
ELCショウマウント 昭和電線ELCショウマウント昭和電線
6,998税込7,698
1個
当日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
オートロックKAIDAN SK(新潟精機)オートロックKAIDANSK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
快段目盛+連続追い数字で読みやすく、軽くカラビナ付で携帯に便利!DIYの必需品!!連続追い数字で、数値の読み取りが容易2mm毎に目盛に点をつけて、さらに目で追いやすく、素早く読み取りベルトフックがないので右利き、左利きも同じフィット感ベルトやマグネットフックなどに掛けられて便利テープを引き出すと、自動的にストップするオートロック機能
種類ロック付目盛仕様メートル目盛種別片面材質(カラビナ)アルミ材質(ケース)ABS爪形状移動爪(マグネットなし)仕様快段目盛、2mm点目盛
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズアズワン
1,790税込1,969
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
ロックピン 小 16本 ベロスロックピン 小 16本ベロス
449税込494
1パック(16本)
当日出荷
NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
浴室折戸用戸車 新日軽(LIXIL)浴室折戸用戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
対応商品取替浴室折戸
配線カバー 光配線カバー
369税込406
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 配線用カバー 蓋で配線を収納する配線カバーです
全長(mm)1000寸法(mm)9.1×16.2
配線カバー 光配線カバー
639税込703
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
配線の保護、仕上に便利なカバーです 配線カバー 配線をスッキリとまとめ、保護します
全長(mm)1820寸法(mm)9.1×16.2
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
LEDライトコーン 三ツ星貿易LEDライトコーン三ツ星貿易
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
質量(kg)1.7機能点滅、点灯、OFF消費電力(mA)150電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)使用乾電池単一乾電池4本(付属)LED色LED光源(mcd)22000点滅数(回/分)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)6
...