2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)99 シリーズTeSys D 接続方式ねじ 補助接点2 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LC1D25BDコンタクタSchneider Electric LC1D25BDモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。 コンタクト定格電流(A)25 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最大動作温度(℃)60
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)