カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「lc1d32」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32B7

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 32 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Min: -5℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。幅(mm)45極数3奥行(mm)90接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)230 ac各種認証Better World 認証:Green Premium許容入力15 kWコンタクト定格電流(A)32コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-40
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D326G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-86
  • 電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D326FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7319-37
  • 電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124アズワン品番65-8082-13
  • 取り付けプレート TeSys 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート TeSys 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32 用です。コンタクタ LC1D09-d38 でモータスタータアセンブリをフロントフェイスで整列させることができます。プレートは、クリップオン式で 35 mm DIN レールに固定しま
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1123アズワン品番65-8082-36
  • Link for parallel connection of 2 poles 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    Link for parallel connection of 2 poles 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric LAD9 シリーズリンクは、2 極の並列接続用で、TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40 に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40●範囲:セルジーアズワン品番65-7286-74
  • Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 A シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 A

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流: 8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
  • Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 0.63 → 1 A シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 0.63 → 1 A

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 0.63 → 1 A●コンタクトの定格電流: 1 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • L Series(LECPAN1D) SMC

    L Series(LECPAN1D)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 2.5 → 4 A シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 2.5 → 4 A

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 2.5 → 4 A●コンタクトの定格電流: 4 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
  • Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 4→ 6 A シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 4→ 6 A

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 4→ 6 A●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●電源電圧: 690 V●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
  • Set of power connections parallel busba シュナイダーエレクトリック

    Set of power connections parallel busba

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 3P 可逆接触器アセンブリ用の電源接続、パラレルバスバーセットです。3 極接触器 LC1D093-D323 用の TeSys D 電源接続モジュール(スプリング端子付き)です。可逆モータスタータや、LAD331 及び LAD341 電源接続モジュールを使用する場合にコンタクタを組み立てるのに適しています。ライン側で 2 つのコンタクタを並列接続できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:電源接続のセット●併用可能製品:Lc1D09-d38●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:221-1130アズワン品番65-7331-78
  • 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモ
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7361-18
  • 電磁接触器 480 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 480 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D18T7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:480 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1692アズワン品番65-7310-90
  • 電磁接触器 12 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 12 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D18J7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:12 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7266-41
  • 電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186E7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:48 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1605アズワン品番65-7311-05
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1620アズワン品番65-7351-39
  • 電磁接触器 575 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 575 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D18SC7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:575 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1683アズワン品番65-7351-36
  • 電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186R7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。
    仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1633アズワン品番65-7350-18
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ケーブル●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-49
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接触器 - LC1D186U7 Schneider Electric LC1D186U7 モデルは、利用カテゴリが AC-1、AC-3、AC-4 の 3 極コンタクタです。制御回路の電圧は、240 V ac @ 50 / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:690 V ac 25 → 400 Hz、電源回路<::300 V dc です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1645アズワン品番65-7350-66
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    EN60947、VDE0660。Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 予め取り付けられているインターロック ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。 使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆式電磁接触器とは。可逆式電磁接触器は、標準コンタクタを2つ組み合わせたもので、機械的・電気的なインターロックで接続されています。インターロックにより、常に1つのコンタクタだけを閉じる(モーターに電力を供給する)ことを可能にします。TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですか。はい、Tesys Dシリーズはリニアトランスレーションムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●幅:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8495アズワン品番65-7360-74
  • コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAP1D SMC

    コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAP1D

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(PNP)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LC) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LC)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
  • 銅合金 規格ロックナット BC LC1/2 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 規格ロックナット BC LC1/2

    鈴木ブロンズ継手
    499税込549
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:LC1/2●外径形状:6画●二面巾(mm)S:32●厚さ(mm)T:9●パッキン溝径(mm)d:28●パッキン深さ(mm)k:1.2●積算電量g:49●コード番号:303-0001403アズワン品番67-4858-31