カテゴリ

  • 制御機器(258)
  • 切削工具(125)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • オフィス家具(13)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc21」の検索結果

関連キーワード
591件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ brother LC21E brother(ブラザー)
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ brother LC21E

    brother(ブラザー)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    適合DCP-J983N種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号15 142 015
  • 純正インクカートリッジ brother LC211 brother(ブラザー)
    ブラック
    イエロー
    シアン
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ brother LC211

    brother(ブラザー)(72件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 036
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 純正インクカートリッジ brother LC213 brother(ブラザー)
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ brother LC213

    brother(ブラザー)(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号19 142 037
  • ロビーチェア LC21 アームチェア 内田洋行

    ロビーチェア LC21 アームチェア

    内田洋行
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    36日以内出荷
  • アメリカンポスト TOEX(LIXIL)
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ

    アメリカンポスト

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様前入れ後出し材質(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル投函タイプ前入れ後出し
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • ALシリーズ IDEC(和泉電気)

    ALシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • アルコールチェッカー フィガロ技研

    アルコールチェッカー

    フィガロ技研(1件のレビュー)
    ¥13,990税込¥15,389
    1個
    当日出荷
    電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
    付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)108×60×23電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.00~1.00使用温度(℃)0~40検知原理電気化学式ガスセンサ電池寿命使用回数500回アズワン品番1-9633-21保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)検知対象ガス呼気中アルコールガス有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
  • ELGA純水装置用オプション・交換部品 ELGA

    ELGA純水装置用オプション・交換部品

    ELGA
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • 純正インクカートリッジ brother LC215/217 brother(ブラザー)
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ brother LC215/217

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号19 142 037
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
    高さ(mm)85総耐荷重(kg)10材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋定格容量電源仕様:15A 125V 合計1500Wまで電源コード(m)約1.75コード長さ(mm)約175プラグ2P形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)天板厚さ(mm)18組立時間20分コネクタ2P2個口差込口2P 2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
  • デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート) フィガロ技研

    デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート)

    フィガロ技研
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・測る・見るに機能を絞った単機能タイプ ・電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定 ・視認性に優れた大型デジタル表示 ・日常の健康管理用として気軽に使用する事で自身の適度な飲酒量を把握する事が可能 ・ストロータイプ。呼気の漏れを抑えダイレクトに検出センサに届けます。(ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。)
    用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理付属品ストローアタッチメント2個、ストロー(見本)8本、ハンドストラップ1本、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、取扱説明書(保証書付き)仕様市販ストロー対応質量(g)120使用温度範囲(℃)0~40℃外形寸法(mm)108×60×23検知原理電気化学式検知範囲0.00-1.00mg/L保証期間購入後2年または10000回使用まで表示単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)電池寿命500回検知ガス呼気中アルコールガス保管温度範囲(℃)-10℃~50℃データ記録件数16件認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-17)
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
    用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル有効長(mm)40刃厚(mm)2.2シャンク径(mm)6.35
  • はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型21片 MagX(マグエックス)

    はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型21片

    MagX(マグエックス)
    ¥198税込¥218
    1袋(21片)
    当日出荷
    掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
    用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET形状角型色透明質量(g)5寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:15×15×1片数21片
  • 2号モール付属品(コーナー) 未来工業

    2号モール付属品(コーナー)

    未来工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状コーナー
  • 壁紙モール ELPA

    壁紙モール

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥388税込¥427
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニ
  • ニューウルトラファイブ 八光電機

    ニューウルトラファイブ

    八光電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から45日以内出荷
    保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
    電圧(V)200最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
  • ボールペンZOOML105 トンボ鉛筆

    ボールペンZOOML105

    トンボ鉛筆
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)142質量(g)25方式ノック式縦(mm)14横(mm)14入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • カラーシール LION (ライオン事務器)

    カラーシール

    LION (ライオン事務器)
    ¥509税込¥560
    1冊
    5日以内出荷
    ボックスファイルでのファイリングに適しています。
    材質ミラーコート色10色色込(レッド、ブルー、ライトブルー、バイオレット、グリーン、ライトグリーン、イエロー、オレンジ、ライトオレンジ、ブラウン)内容【カラーシール】25×25mm各4片×10色、12.5×12.5mm各2片×10色【ヘッドシール】12.5×100mm各4片×10色【保存シール】12.5×25mm各2片×10色
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 机上ラック_USBハブ付き サンワサプライ

    机上ラック_USBハブ付き

    サンワサプライ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
    付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
    天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり
  • 純正インクカートリッジ brother LC219 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC219

    brother(ブラザー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    当日出荷
    適合MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherエコマーク認定番号19 142 038
  • 液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H
  • PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート サクラクレパス

    PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート

    サクラクレパス
    ¥17,000税込¥18,700
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK O2クリーニング用 シート サクラクレパス

    PLAZMARK O2クリーニング用 シート

    サクラクレパス
    ¥23,000税込¥25,300
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • カジュアルソックス ゴートレイド
    柄物
    ホワイト

    カジュアルソックス

    ゴートレイド
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(12足)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ(cm)22~24
  • 電動位置決め締結ユニット ピン ナベヤ

    電動位置決め締結ユニット ピン

    ナベヤ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷
    自動化のハードルを低減。駆動源が電気のため油圧・空圧でかかる配管構築の手間をかけることなく、既存の量産ラインや装置・設備に組み込んで自動化を実現できます。センサー付仕様を使用すればソフトや制御システムを考慮する手間を省け、モータータイプの電動式クランプよりも安価で簡単に設置ができるため設計工数を削減しながら自動化が可能です。また100万回以上の動作試験をクリアしているため、自動化ラインにおいて高い信頼性があります。(動作確認は社内試験による)。安全作業に貢献。電気が供給されていない状態でも内部の永久磁石によりプレートを保持し続けるため、急な停電等による電気遮断でも外れることがなく安全にご使用いただけます。PLCに組み込むことでクランプ/アンクランプ状態を検出しない限り次の動作ができないように制御できます。センサー付タイプと組み合わせることで人為的ミスを確実に防止し作業を安全に行うことができます。また本体はIPX5に適合した防水処理を行っているため、水による被害を最小限に抑えることができます。(底部配線穴部を除く)。環境配慮型のクランプ製品。電気を駆動源としたクランプ製品のため、油圧・空圧を駆動源とする製品に比べてエネルギー使用量を低く抑えます。また本製品はクランプ/アンクランプの動作時のみ電力を使用するため電力消費を最小限に抑えます。油などによる汚染の懸念がなくクリーンルームでもご使用いただけます。
    材質【ピン・駆動部】ステンレス、【スリーブ】アルミ寸法Cg6:21、D±0.05:6.5寸法L(mm)4寸法H(mm)29寸法A(mm)40寸法F(mm)15外径(Φmm)40寸法E(mm)19表面処理スリーブ:アルマイト処理寸法M(mm)14寸法N(mm)M3×0.5 有効深さ3寸法O(mm)22寸法I(mm)M3×0.5 深さ4寸法K(mm)4ピン径(Φmm)15熱処理ピン(取付部):HRC40、駆動部:HRC55寸法P45°RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)200繰り返し位置決め精度(mm)±0.1以内寸法J(°)45
  • 水性用目地筋違い刷毛(ナイロン毛) エスコ

    水性用目地筋違い刷毛(ナイロン毛)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途目地用全長(mm)280毛中
  • 黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン フジトク

    黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン

    フジトク
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • 予定表ボード エスコ

    予定表ボード

    エスコ
    ¥31,300税込¥34,430
    1枚
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光その他調光回路用3路オフライトスイッチ付材質樹脂
  • OVC-21用LC・MU変換アダプタ 岡野電線

    OVC-21用LC・MU変換アダプタ

    岡野電線
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    OVC-21用オプション品。LC・MU変換アダプタ