LION (ライオン事務器)
カラーシール
ボックスファイルでのファイリングに適しています。
材質
ミラーコート
色
10色色込(レッド、ブルー、ライトブルー、バイオレット、グリーン、ライトグリーン、イエロー、オレンジ、ライトオレンジ、ブラウン)
内容
【カラーシール】25×25mm各4片×10色、12.5×12.5mm各2片×10色【ヘッドシール】12.5×100mm各4片×10色【保存シール】12.5×25mm各2片×10色
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79876986
LC-21
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください