カテゴリ
- 制御機器(17)
- 切削工具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 協和精工(11)
- KEMET(6)
- 八光電機(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 青木精密工業(4)
- 三洋スーパースタンド(4)
- コマツ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- KYOCERA AVX(3)
- brother(ブラザー)(2)
- JIT(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- THK(1)
- TDK(1)
- 理研製鋼(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc215」の検索結果

純正インクカートリッジ brother LC215/217
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
リサイクルインク brother対応 LC215/217
JIT¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)50001-適合機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2交換目安1年
リサイクルインク brother対応 LC219/215
JIT¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)50001-適合機種(代表)HB205/205LC/215/215LC-2交換目安不定期
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,998~税込¥6,598~特価1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から4日以内出荷PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き取付シリコン吸着硬度3-4H厚さ(mm)0.3
ニューウルトラファイブ
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から45日以内出荷保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。電圧(V)200最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
机上ラック_USBハブ付き
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240
超硬ルーマ型ドリルDLCコート
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.59表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.56表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.58表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.53表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.57表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.55表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.51表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.52表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.54表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準
青木精密工業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB205/215LC-1
コマツ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)1001-適合機種(代表)HB205/215LC-1交換目安1年![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)HB205/215LC-1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)HB205/215LC-1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)1001-適合機種(代表)HB205/215LC-1交換目安不定期
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥12,980税込¥14,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
純正インクカートリッジ brother LC219
brother(ブラザー)¥8,998税込¥9,8981パック(4個)当日出荷適合MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN種別純正品適合機種メーカーBrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 038