カテゴリ

  • メカニカル部品(118)
  • 制御機器(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 照明(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 自転車部品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc60」の検索結果

関連キーワード
424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LC形 LC60 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC60三ツ星ベルト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ60ベルト長さ(mm)1524寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC60 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC60三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ60ベルト長さ(mm)1524寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EXダイヤゴム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ)ボールバルブ エルボBPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ランバーカート スーパーメイトランバーカートスーパーメイト(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
研究者専用チェアー(固定脚タイプ) アズワン研究者専用チェアー(固定脚タイプ)アズワン
49,900税込54,890
1個
当日出荷
2K・4K・8K対応レベルチェッカー DXアンテナ2K・4K・8K対応レベルチェッカーDXアンテナ
119,800税込131,780
1台
当日出荷
2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
仕様【測定帯域】地デジ/BS(右旋・左旋)/110度CS(右旋・左旋)/LTE/2K4K8K放送対応、【レベル確度】±2.5dB付属品microSDカード、ストラップ、単3アルカリ乾電池 4本(動作確認用)、シリコンラバーケース外形寸法(mm)243×76×35電源単3アルカリ電池4本測定項目地デジ:レベル、BER、MER。BS・110度CS(右旋):レベル、CN、BER。LTE:レベル。BS/110度CS(左旋):レベル、換算CN値。本体質量(kg)0.25入力端子F型供給電圧(V)DC15
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)LEDシーリングファンYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年演色指数(Ra)80以上調色の可否3段階
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
2,298税込2,528
1台
当日出荷
コード長さ(m)2質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ツールホルダー BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダーBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
質感の違う革を赤糸でダブルステッチし、上部にはスエード調をあしらい重厚でスタイリッシュな仕上がり。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。
用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。材質合成皮革生地、スエード調生地、合皮
純正インクカートリッジ EPSON IC60 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC60EPSON
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
研究者専用チェアー アズワン研究者専用チェアーアズワン(1件のレビュー)
51,900税込57,090
1個
翌々日出荷
微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。 作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。 背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。 発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
調光・調色コントローラー ODELIC(オーデリック)調光・調色コントローラーODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガALC用コアドリル セット(ストレート)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLC形スーパー AG-X三ツ星ベルト(11件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
ボルコンカバー 富士商ボルコンカバー富士商
2,598税込2,858
1箱(10個)
5日以内出荷
ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
光ファイバケーブル サンワサプライ光ファイバケーブルサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から18日以内出荷
形状メガネ型オレンジ規格光ファイバTIA:OM1適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX分類光ファイバ:グレートインデックス(GI)コア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×4変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工冷媒管ラック 直線(標準タイプ)ネグロス電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-DLCEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
UNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-60A
LC新 福助工業LC新福助工業
15,980税込17,578
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷から6日以内出荷
のせ蓋付きです。
19Φスチールラックセットキャスター付き ブラウン AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセットキャスター付き ブラウンAIS (エイ・アイ・エス)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
BR奥行(mm)350
19Φスチールラックセットキャスター付き ホワイト AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセットキャスター付き ホワイトAIS (エイ・アイ・エス)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
WH奥行(mm)350
GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCOGPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)TRUSCO
7,598税込8,358
1箱(10枚)
当日出荷
高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型マキシンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
冷媒管ラック 直線(ノンスリップタイプ) ネグロス電工冷媒管ラック 直線(ノンスリップタイプ)ネグロス電工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ) ネグロス電工冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
化粧棚板 (カラードランバー) ARTIST化粧棚板 (カラードランバー)ARTIST
13,980税込15,378
1箱(5枚)
4日以内出荷から11日以内出荷
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質ラワンランバー厚さ(mm)20関連資料(1.59MB)
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型マキシンコー
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60