60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC60
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ60 ベルト長さ(mm)1524 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ60 ベルト長さ(mm)1524 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,192 税込7,911
54日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC60
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ60 ベルト長さ(mm)1524 寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ60 ベルト長さ(mm)1524 寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,336 税込15,770
54日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC6000シリーズ
エコ商品
仕様抗菌・防汚・耐アルコール仕様 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装 座高(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 種類VベルトLC形 寸法θ40
1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD10
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD10
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/2 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD12
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD12
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD12
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/2 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD10
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 船舶の環境に適した防蝕塗装 結露防止対策済み ステンレス金具付き ノイズレス回路 24V専用 RoHS指令対応商品 3年間メーカー無償保証 2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100 質量(g)850 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電流(A)2.2(28V時) 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)60(28V時) 全光束(Lm)7200 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 指向角(°)ワイド RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
設計から生産まで自社で行った製品 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 単相AC100~240V用 ステンレス金具付き MEANWELL製電源搭載 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) RoHS指令対応商品 本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証 2023年モデル
寸法(mm)220×105×100 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電圧(V)単相AC100~240 周波数範囲(Hz)50~60専用 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 指向角(°)ワイド 波形正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
1台
109,000 税込119,900
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


コネクタ1 = SCm。コネクタ 2 = 未処理終端。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 9/125μm。外被色 = 白/黄。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OS1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.3 dB℃。。最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライエクステンダー HDMI 光ファイバ接続
エコ商品
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス) セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1 ケーブル長(m)延長:300最大 インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで 動作温度0~40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1個
9,470 税込10,417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサ シリーズTeSys RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium アクセサリタイプサージサプレッサ 併用可能製品LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A 実装タイプ前面取り付け
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノーコティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数4 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

関連キーワード