カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • オフィス家具(14)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「lcl-12」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーピン 住友電工ハードメタル

    レバーピン

    住友電工ハードメタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプレバー 三菱マテリアル

    クランプレバー

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト オーム電機

    コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト

    オーム電機
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    コンセントからあかりがとれます。足元灯や間接照明、アロマライトなどに。スイッチ付きで便利。口金E12、10ワットまでの電球用
    仕様口金E-12電球用、10ワットまで色ホワイト定格1A-125V
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
    用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL

    オーツカ光学
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-CL型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”

    オーツカ光学
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)300シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)200シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)250シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チップひし形80°勝手左切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L イスカル

    ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から17日以内出荷
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ミニバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ SCLC 住友電工ハードメタル

    ホルダ SCLC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形35°勝手左切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合チップひし形80°勝手左切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般・端面切削用
  • 外径用ホルダ JSCLCR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSCLCR/L

    タンガロイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカル

    ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L

    イスカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    交換式内径加工用ヘッドです。
    用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H タンガロイ

    交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H

    タンガロイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    油穴有寸法LF(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27寸法DMIN(mm)50寸法DCONMS(mm)40
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スモールツールホルダ 京セラ

    スモールツールホルダ

    京セラ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合チップVC□T1103…基準コーナーR0.2
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合チップひし形80°勝手左切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステム背面クランプ方式
  • 旋削ホルダー A-SCLC 95° ケナメタル

    旋削ホルダー A-SCLC 95°

    ケナメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-SCLC95°。スチールシャンク。クーラントスルー
  • ISO ツールホルダー(内径加工用旋削ホルダー) ワルター

    ISO ツールホルダー(内径加工用旋削ホルダー)

    ワルター
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    内径加工用旋削ホルダーです。
    用途旋削加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCLCシャンクホルダー スクリュークランプ ワルター

    SCLCシャンクホルダー スクリュークランプ

    ワルター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ISO外径旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応