カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)

「lcl4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーピン 住友電工ハードメタル

    レバーピン

    住友電工ハードメタル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクリップライトPRO ハート電機サービス

    LEDクリップライトPRO

    ハート電機サービス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
    ブラック×オレンジ使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色LED:昼光色保護等級IP65色温度6500K点灯方式3段階(Low-Mid-High)使用場所野外耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LEDUSB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)エコロジー商品省エネ
  • コードロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    コードロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
    材質ポリプロピレン(PP)
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°(標準タイプ)

    ネグロス電工
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm 日動工業

    LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
    用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。電球の種類LED種別40W形消費電力100V:18.3、200V:18.1定格光束(Lm)2850仕様片側給電材質ポリカーボネート質量(g)300定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)周波数50/60Hz管長(mm)1198色温度(K)5000(昼白色)寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-20~40設置場所屋内入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)アズワン品番64-5061-94入力電圧範囲(V)100~265ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度演色指数(Ra)80(高演色LED)給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビック

    CoroTurn 107旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
  • LEDチューブライト40W形 日動工業

    LEDチューブライト40W形

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340本体質量(kg)3.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
  • C-SCLCボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    C-SCLCボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット

    オーツカ光学
    84,980税込93,478
    1セット
    5日以内出荷
    透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    SANDVIK
    62,980税込69,278
    1個
    14日以内出荷
    クランプスクリュー/クランプ
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
fcl40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcl40