LEDチューブライト40W形
高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!
片側給電、直管形LEDです。
- 仕様
- 屋内用
- 質量(g)
- 268
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 100V:13.5、200V:13.5
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 口金
- G13
- 定格電流(A)
- 100V:0.14、200V:0.07
- 全光束(Lm)
- 2400
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1198×29×33
- 首振角度(°)
- 口金回転 上下90
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 【 1m】435【 3m】60【 5m】25
- ビーム角(度)
- 【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290
- 使用環境温度(℃)
- ー20~40
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100V:177.7/200V:177.7
- 光源寿命
- 50000時間
- 入力電圧範囲(V)
- AC100~240
- 演色性(Ra)
- 82
- 内容量
- 1個
注意
※極性をご確認の上、間違いのないように接続してください。※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ























